絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 22(2)
- 22~60(1)
- 22~65(1)
- 24(2)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 35(3)
- 38(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 45(2)
- 48(2)
- 50(4)
- 55(2)
- 56(2)
- 60(2)
- 75(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 22(2)
- 22~60(1)
- 22~65(1)
- 24(2)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 35(3)
- 38(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 45(2)
- 48(2)
- 50(4)
- 55(2)
- 56(2)
- 60(2)
- 75(2)
全長(mm)
- 126(1)
- 144(1)
- 154.6(1)
- 163(1)
- 176(1)
- 180(1)
- 193(1)
常用トルク(N・m)
- 167(1)
- 334(1)
- 580(1)
- 600(1)
- 800(2)
外径(Φmm)
- 144(2)
- 170(1)
- 175(1)
- 180(2)
- 185(1)
- 250(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3800
- 3000(28)
- 3600(17)
- 4000(39)
- 5000(37)
- 6000(73)
- 7000(33)
- 8000(37)
- 9000(37)
- 10000(126)
- 11000(39)
- 12000(37)
- 14000(27)
- 15000(48)
- 16000(17)
- 18000(30)
- 19000(24)
- 21000(20)
- 25000(47)
- 31000(26)
- 33000(17)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.2(1)
- 0.7(4)
0.2・0.7
許容偏角(°)
- 1(5)
- 6(1)
1・6
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- カネミツ(1)
- ケイセブン(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 三木プーリ(4)
NBK(鍋屋バイテック会社)・カネミツ・ケイセブン・三ツ星ベルト・三木プーリ
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥99,980税込¥109,9781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)600表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥95,980税込¥105,5781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・高精度摩擦締結)
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付は、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥90,980税込¥100,0781個翌日出荷から13日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
ハイパーフレックスカップリング MH形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から5日以内出荷・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3





















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)