カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5
付属品キャップスクリュー
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理
材質(ディスク)SUS304
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(ピン)ステンレス(SUS303)
材質(スペーサ)A2017
軸方向変位(mm)±0.5
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(スパイダー)ニトリルゴム
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38
種類ジョータイプ
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
適合汎用モータステッピングモータ
軸穴種別キー・止めねじタイプ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
基準規格新JIS規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合
許容偏角(°)1
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
締結タイプクランプ
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
サイズMJT-40K
材質(本体)A2017
質量(g)130
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5
ねじ寸法MM5
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
軸方向変位(mm)0~+1.4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(本体)A2017
質量(g)130
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
ねじ寸法MM5/M4
軸方向変位(mm)0~+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
サイズMJT-40
材質(本体)A2017
質量(g)130
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
軸方向変位(mm)0~+1.2
・潤滑不要
一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。
・フレキシビリティー
チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。
・取扱いが容易
スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。
・環境にやさしい
エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
許容偏角(°)0.5
許容偏心(mm)0.1
種類セット品
材質(ハブ)炭素鋼
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4
ねじ寸法MM8/M6
軸方向変位(mm)0~+1.5
ねじ締付トルク(N・m)16/8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
サイズMJT-55K
材質(本体)A2017
質量(g)310
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4
ねじ寸法MM6
軸方向変位(mm)0~+1.4
ねじ締付トルク(N・m)7
常用トルク(N・m)37.5
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A2017
質量(g)340
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)28
最大トルク(N・m)75
慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4
ねじ寸法MM5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.7
ねじ締付トルク(N・m)8
常用トルク(N・m)12
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
材質(本体)A2017
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)24
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)3.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)2.5
サイズCCZ-35
種類オルダムタイプ
ねじ径MM5
締付トルク(N・cm)385.1
質量(g/組)82.33
GD2(N・cm2)5.014
ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3
慣性モーメント(N・cm2)1.254
伝達トルク(N・cm)1765.2
各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。
ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。
ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
許容偏角(°)4
材質(本体)アルミ合金
種類ジョイントタイプ
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械
最高回転数(min-1[r.p.m])17000
許容トルク(N・m)80
材質(フランジ)S45C調質相当品
許容偏角(°)1
ねじりばね定数(N・m/rad)83000
材質(エレメント)SUS304
軸方向ばね定数(N/mm)60
軸方向変位(mm)±1.0
慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
材質(本体)ハブ:SUM24L相当品
許容偏角(°)3
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(コイルバネ)ピアノ線
常用トルク(N・m)100
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])7900
許容偏心(mm)0.5
形状スタンダードタイプ
サイズXHW-79C
材質(本体)A2017
質量(g)1100
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)42
最大トルク(N・m)200
慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3
ねじ寸法MM8
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000
軸方向変位(mm)±1.1
ねじ締付トルク(N・m)28
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])9800
許容偏心(mm)0.35
形状スタンダードタイプ
サイズXHW-64C
材質(本体)A2017
質量(g)490
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)35
最大トルク(N・m)100
慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4
ねじ寸法MM6
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000
軸方向変位(mm)±0.9
ねじ締付トルク(N・m)13
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
サイズMJT-65K
材質(本体)A2017
質量(g)510
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)38
慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4
ねじ寸法MM8
軸方向変位(mm)0~+1.5
ねじ締付トルク(N・m)15
常用トルク(N・m)10
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A7075
質量(g)151
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)22
最大トルク(N・m)20
慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900
軸方向変位(mm)±0.6
ねじ締付トルク(N・m)3.5
許容トルク(N・m)25
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)32000
軸方向ばね定数(N/mm)48
軸方向変位(mm)±0.4
許容トルク(N・m)12
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)20000
軸方向ばね定数(N/mm)80
軸方向変位(mm)±0.3
常用トルク(N・m)37.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)233
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)28
最大トルク(N・m)75
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4
ねじ寸法MM5
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.35
ねじ締付トルク(N・m)8
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)104
全長(mm)78.2
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容トルク(N・m)245
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.4
P.C.D(mm)82
ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104
型番NEF25S
軸方向ばね定数(N/mm)157
寸法B(mm)33.5
寸法E(mm)11.2
種類ディスクタイプ
外径K(Φmm)81
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)1
軸方向変位(mm)±1.0
P.C.D(mm)63
ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104
型番NEF10S
軸方向ばね定数(N/mm)58.8
寸法E(mm)6.6
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格
型式ALS-040
寸法(mm)【L1・L2】25
形式ALS-B
寸法S(mm)2
寸法D(mm)66
寸法E(mm)16
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)19
締結タイプキー・止めねじ
エレメント種類Bタイプ
1個
¥5,698
税込¥6,268
20日以内出荷
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9800
許容偏心(mm)0.02
形状スタンダードタイプ
サイズXHS-64C
材質(本体)A2017
質量(g)328
タイプクランピング
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)35
最大トルク(N・m)100
材質(ディスク)SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000
軸方向変位(mm)±0.45
ねじ締付トルク(N・m)13
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(本体)A2017
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)32
ねじ寸法MM6/M5
軸方向変位(mm)0~+1.4
ねじ締付トルク(N・m)8/4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。