カップリング :「バネ 種類」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト 種類関連商品 材質(ボルト)SS400または相当材 材質(ナット)SS400相当 材質(ブッシュ)NBR 材質(座金)SS400または各相当材 材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
1セット
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)SUS303 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 付属品セットスクリュー
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A7075 タイプセットスクリュータイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理 材質(ディスク)SUS304 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(ピン)ステンレス(SUS303) 材質(スペーサ)A2017 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2 付属品キャップスクリュー 材質(本体)SUS303 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨)
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

許容偏角(°)2 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 種類セレーションタイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)MJ用スリーブ
種類関連商品
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

許容偏角(°)3 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品キャップスクリュー 材質(本体)A7075 タイプクランピングタイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
3,988 税込4,387
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (727種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

材質(本体)A2017 種類ベローズタイプ 材質(ベローズ)C5191
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ゴムタイプ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)MOR用スペーサ
種類関連商品
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 サイズMJT-40K 材質(本体)A2017 質量(g)130 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)25 慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5 ねじ寸法MM5 軸方向変位(mm)0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m)4
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (483種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])45000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)7 軸方向変位(mm)0~+0.6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

1セット
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XUTシリーズ
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017 種類ジョイントタイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

常用トルク(N・m)50 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])9800 許容偏心(mm)0.35 形状スタンダードタイプ サイズXHW-64C 材質(本体)A2017 質量(g)490 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)100 慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4 ねじ寸法MM6 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000 軸方向変位(mm)±0.9 ねじ締付トルク(N・m)13
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

常用トルク(N・m)100 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])7900 許容偏心(mm)0.5 形状スタンダードタイプ サイズXHW-79C 材質(本体)A2017 質量(g)1100 タイプクランピング 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)200 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 ねじ寸法MM8 材質(ディスク)SUS304 静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000 軸方向変位(mm)±1.1 ねじ締付トルク(N・m)28
1個
特価
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 材質(本体)A2017 質量(g)130 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)25 ねじ寸法MM5/M4 軸方向変位(mm)0~+1.2 ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1212種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(本体)S45C 種類オルダムタイプ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])21000 サイズMJT-30 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 軸方向変位(mm)0~+1.0
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55
許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 材質(本体)A2017 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 軸方向変位(mm)0~+1.4
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1029種類の商品があります)

常用トルク(N・m)6.3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)16 最大トルク(N・m)12.6 ねじ寸法MM3 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)1.5
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MWSシリーズ
許容偏角(°)1 種類スリットタイプ
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHWシリーズ
許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ステンレス(SUS301)
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MDWシリーズ
許容偏角(°)1.5 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)SUS304 軸方向変位(mm)±0.5
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

常用トルク(N・m)3.3 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 材質(本体)A2017 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)14 最大トルク(N・m)6.6 ねじ寸法MM2.5 材質(ディスク)SUS304 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400 材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理 材質(カラー)SUS304 軸方向変位(mm)±0.4 ねじ締付トルク(N・m)1
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L050
質量(kg)0.09 サイズL050 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)90 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)16 ねじ寸法MM6 軸方向変位(mm)0~+1.0 ねじ締付トルク(N・m)5
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス SS075
質量(kg)0.36 サイズSS075 材質(本体)SUS303 質量(g)360 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)22 ねじ寸法MM6 軸方向変位(mm)0~+1.1 ねじ締付トルク(N・m)7
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプ
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 軸方向変位(mm)±0.5 材質(本体)A2017 タイプキータイプ 寸法c(Φmm)62.5 軸穴径公差H8 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品セットスクリュー
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.08 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュー+キー 種類ジョータイプ スリーブタイプGR
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)