ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車
材質S45C
形状S1
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C
表面処理黒染
種別平歯車
圧力角(°)20°
歯面硬度194HB以下
調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯面硬度50~60HRC
調質した歯車で、曲げ強度が優れております。
KRCPFラックのピニオンにお勧めです。
材質(本体)SCM440
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理調質
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)相当品
歯面硬度225~352HB
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質SUS303
種別平歯車
圧力角(°)20°
歯面硬度187HB以下
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別平歯車
圧力角(°)20°
熱処理歯面高周波焼入
歯面硬度55~60HRC
材質S45C
表面処理黒染
種別歯面高周波焼入れラック
形状RF
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
材質SCM440
種別歯研ラック
形状RF
圧力角(°)20
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
材質S45C
表面処理黒染
種別取付穴加工ラック
圧力角(°)20
熱処理なし
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度(95HRB以下)
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質SCM440
表面処理黒染
種別調質ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理調質のみ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度225~285HB
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質SCM440
表面処理黒染
種別調質・歯面高周波焼入れラック
形状RF
全長A(mm)1000
圧力角(°)(正面)20
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質SCM415
種別歯研ラック
形状RF
全長A(mm)500
圧力角(°)20
熱処理歯部のみ浸炭焼入
歯形並歯
精度等級KHK R 001 1級
歯面硬度55~60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別ラック
材質SUS304
形状RD
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440
表面処理黒染
種別調質ラック
形状RF
両端面加工ラックの合わせラックとしてご利用ください。
材質S45C
表面処理黒染
種別ラック
形状R1
圧力角(°)20
熱処理歪取り焼鈍
歯形並歯
精度等級KHK R 001 4級
歯面硬度95HRB以下
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質S45C
表面処理黒染
種別歯面高周波焼入れラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 5級
歯面硬度50~60HRC
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
材質S45C
表面処理歯部以外黒染
種別歯研ラック
形状RD
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度45~55HRC
歯面仕上げ研削
歯切基準面底面
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。