絞り込み
モジュール(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(9)
  • 0.75(5)
  • 0.8(8)
  • 1(42)
  • 1.5(29)
  • 2(37)
  • 2.5(32)
  • 3(29)
  • 4(12)
  • 5(10)
  • 6(5)
歯数
  • 48
  • 15(198)
  • 16(137)
  • 18(171)
  • 20(372)
  • 24(176)
  • 25(264)
  • 26(125)
  • 28(155)
  • 30(349)
  • 32(164)
  • 35(141)
  • 36(185)
  • 40(275)
  • 45(173)
  • 50(221)
  • 60(199)
  • 70(133)
  • 80(171)
  • 100(153)
種別
  • 種別かさ歯車(1)
  • 種別はすば歯車/ねじ歯車(3)
  • 種別ラックギヤ(1)
  • 種別平歯車(76)
材質
  • スチール(77)
  • ステンレス(16)
  • 樹脂(21)
  • 鋳鉄(7)
  • 黄銅(真鍮)(9)
ブランド
  • KHK(小原歯車工業)(53)
  • 協育歯車(43)
  • 青木精密工業(12)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • 五藤歯車(9)
  • 大三商会(6)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • 加茂精工(KAMO)(2)
  • KH(基陽)(1)
  • ロボテナ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)DS成形平歯車KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅協育歯車(15件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
849税込934
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
平ギヤ(モジュール0.5) ロボテナ平ギヤ(モジュール0.5)ロボテナ
289税込318特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
モジュール0.5
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から71日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.75 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
モジュール0.75材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)K標準ピニオンギアKANA(片山チエン)(2件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
78,980税込86,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.75 S45C協育歯車(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S 協育歯車平歯車 S75S協育歯車
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5青木精密工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5種別スパーギヤ
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌日出荷
歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.8 黄銅協育歯車(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から81日以内出荷
モジュール0.8材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C) 大三商会スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) ピッチ8(S45C)大三商会
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯幅(mm)35材質S45Cピッチ(mm)8圧力角(°)14 1/2形状OA種別スパーギヤー
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
平歯車 S50B 協育歯車平歯車 S50B協育歯車
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)協育歯車(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール1B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)協育歯車
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
モジュール0.8材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタール形状B1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M4×2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0青木精密工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0青木精密工業(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 B形 完成品 KANA(片山チエン)平歯車 B形 完成品KANA(片山チエン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
歯幅が薄い平歯車。 軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途軽荷重用精密機械などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)1
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
平歯車 S80D 協育歯車平歯車 S80D協育歯車
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック