ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 熱処理焼きならし 表面硬度HS26~31
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 仕様両端面/加工済 歯形並歯 歯面仕上げ切削 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SUSラック 協育歯車 CADデータあり
協育歯車SUSラック
エコ商品
材質SUS304 種別ラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラック
・材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質SCM440 形状RF
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取付穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)取付穴加工ラック
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 形状RD 2018年トラスコ掲載ページ2 0120
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BSラック 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)取付穴加工ラック モジュール1.5~6
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級) 歯面硬度95HRB以下
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 熱処理焼きならし 表面硬度HS26~31
1本
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SRFD取り付け穴加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別取り付け穴加工ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック
MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
材質S45C 形状RF
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK プラスチックラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別プラスチックラック 材質一般鉄鋼材
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスラック
・材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 穴加工ラック
0
種別ラック 材質S45C 穴数取付穴位置寸法:6 寸法G(mm)取付穴位置:180
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 調質ラック
0
種別ラック 材質SCM440 形状RD
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
材質SCM440 形状RF
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
材質SCM440
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 加工ラック
・従来のSRFラックに比べ、歯幅と高さが同一なコンパクトサイズで低価格な製品です。・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンパクトな設計が可能な低価格製品です。
種別ラック 材質S45C 形状RF
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・高強度で長寿命、コンパクト設計向きの強靭な焼入れラックです。・KRF調質ラックより歯面強さを5割アップ。・コンパクトな設計向きの強靭なラックです。
種別ラック 材質SCM440 形状RF
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ラック
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。
種別ラック 材質S45C 形状RF
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)調質歯研ラック
調質、歯面研削したラックで、精度、強度が優れています。
材質(本体)SCM440 圧力角(°)20 熱処理調質 歯形並歯 歯面硬度225~352HB
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SRF-HL 焼入ラック
材質S45C 表面処理黒染
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SRFD-HL 焼入ラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)サンコーステンレス角ラック
材質SUS304 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級)
1本
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質ポリアセタール 種別ラック 圧力角(°)20°
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)標準ラック(精度等級JIS N8級)
材質S45C相当 種別ラック 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 歯面硬度95HRB以下
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れラック
表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RF 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

歯面高周波焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

歯面高周波焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 種別歯研ラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度50~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調質ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM440 表面処理黒染 種別調質ラック 形状RD 圧力角(°)20 熱処理調質のみ 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度225~285HB 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

欧州サイズラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 圧力角(°)20 取付穴数6 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面 取付穴ピッチ(mm)180
1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

欧州サイズラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)欧州サイズラック
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PRF プラスチックラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にMCナイロンを採用し、軽量で、しかも無潤滑でもご使用いただけます。
材質MC901 種別ラック 形状RF
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURFD ステンレスラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ラック 材質SUS304 形状RD 取付穴数6
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)