ギヤ、ラック :「マイタギア」の検索結果

ギヤ、ラックは歯車の一種であり、ギヤは円盤に歯が並んだもの、ラックは板状のものに歯が並んだもの。ギヤは回転動力を歯車同士で伝達するために用いられ、動力比を変えられます。ラックはギヤの回転動力を直線運動に変換するために用いられます。さまざまな一般機械で、歯車の動力を伝達するために用いられています。歯幅に応じてかみ合うものを組み合わせる必要があります。動力を同一方向に伝達するギヤのほか、かさ歯車は動力の伝達角度を変えることができます。マイタギヤ、ベベルギヤなどがかさ歯車の一例です。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

DM成形マイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別成形マイタ 材質ジュラコン(R)(M90-44) 減速比1 形状B1 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯先円すい角L49度48分 歯の基準面
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SMマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質S45C 減速比1 形状B3 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 減速比1 材質S45C
1個
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20
1個
849 税込934
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SMB完成マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 減速比1 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48~53HRC 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

協育歯車マイタギヤ
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SUSマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
種別マイタギヤ 材質SUS304 減速比1
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スパイラルマイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別マイタギヤ 材質S45C 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
歯数20 種別マイタ 材質SUS304L 減速比1 JIS等級4
1個
特価
881 税込969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 ねじれ角(°)35 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKM ステンレスマイタギヤ
エコ商品
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 歯数比1
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯数比1:1
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

協育歯車スパイラルマイタギヤ
エコ商品
付属品なし 種別マイタギア 材質S45C 歯数25 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)対象外
1個
1,320 税込1,452
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KSM 焼入スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別スパイラルマイタギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 4 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KSMG 歯研スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別スパイラルマイタギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン ねじれ角(°)35 精度等級JIS B 1704 2 級 歯面硬度HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MGHスパイラルマイタギヤ ねじれ角35°S45C 協育歯車 CADデータあり
歯数20 減速比1 材質S45C 種別スパイラルマイタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)