絞り込み
ピッチ(mm)
  • 15.875(1)
  • 31.75(63)
列数
  • 1(3)
リンク内幅(mm)
  • 9.4(2)
  • 9.53(23)
  • 10.16(1)
  • 18.7(2)
  • 18.8(1)
  • 18.9(5)
  • 19.05(25)
  • 19.15(3)
  • 19.56(1)
  • 19.75(1)
ユニットリンク数
  • 96
  • 1(7)
  • 5(5)
  • 11(6)
  • 13(6)
  • 15(7)
  • 17(4)
  • 48(17)
  • 60(38)
  • 61(5)
  • 68(11)
  • 80(60)
  • 120(96)
  • 158(4)
  • 160(76)
  • 190(5)
  • 192(71)
  • 240(72)
  • 320(39)
  • -(37)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 椿本チエイン(30)
  • KANA(片山チエン)(18)
  • ENUMA(5)
  • ゼクサスチェン(3)
  • DID(3)
  • RK TAKASAGO CHAIN(3)
  • オリエンタルチエン(OCM)(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(35件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 標準形ローラーチェーン 1列 DID

    標準形ローラーチェーン 1列

    DID(12件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • ローラチェーンラムダ 椿本チエイン

    ローラチェーンラムダ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1本
    当日出荷
    チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
  • RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエイン

    RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • ローラーチェーン 2列 モノタロウ

    ローラーチェーン 2列

    モノタロウ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
    用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)鉄種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
  • KCM標準ローラチェーン KANA(片山チエン)

    KCM標準ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1本(3m)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
  • 重荷重用チェーン KANA(片山チエン)

    重荷重用チェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本(3m)
    当日出荷から4日以内出荷
    標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン2列

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • スーパチェーン 椿本チエイン

    スーパチェーン

    椿本チエイン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
  • ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)

    ローラチェーン

    オリエンタルチエン(OCM)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングドライブチェーン(NP仕様)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキ
  • ローラーチェーンBS/DIN規格 KANA(片山チエン)

    ローラーチェーンBS/DIN規格

    KANA(片山チエン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。
    ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)

    ニバイピッチローラチェーン

    KANA(片山チエン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(3m)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ローラーチェーン列数1
  • 標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN

    標準ローラチェーン 1列

    RK TAKASAGO CHAIN
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(3m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形ローラーチェーン 2列 DID

    標準形ローラーチェーン 2列

    DID
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • DIDローラチェーン DID

    DIDローラチェーン

    DID
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
    用途動力伝達用。材質スチール列数1列
  • RSローラーチェーン 3列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 3列

    椿本チエイン
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3
  • KANAローラチェーン KANA(片山チエン)

    KANAローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(3m)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形) リベット形

    ENUMA
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS形チェーン

    椿本チエイン
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • ローラチェーン ゼクサスチェン

    ローラチェーン

    ゼクサスチェン(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形

    椿本チエイン
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    材質スチール製材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
  • アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ニバイピッチローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本(3m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類アタッチ付チェーン列数1
  • ホローピンバイピッチチェーン 椿本チエイン

    ホローピンバイピッチチェーン

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
  • KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン)

    KANAスーパーローラーチェーン

    KANA(片山チエン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
    列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン

    椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ

    椿本チエイン
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
    用途動力伝達用材質スチール列数2
  • EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形

    ENUMA
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKローラーチェーン(2列形) ENUMA

    EKローラーチェーン(2列形)

    ENUMA
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチール列数2列
  • EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) ENUMA

    EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)

    ENUMA
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
    用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスオフセットリンク KANA(片山チエン)

    ステンレスオフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
  • 小判形チェーン KANA(片山チエン)

    小判形チェーン

    KANA(片山チエン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本(3m)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ローラーチェーン列数1
  • バイピッチチェーン K2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K2

    椿本チエイン
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • バイピッチチェーン A2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン A2

    椿本チエイン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から37日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
  • ローラチェーン 2列 オリエンタルチエン(OCM)

    ローラチェーン 2列

    オリエンタルチエン(OCM)
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
    材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA1、A2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
チェーン