絞り込み
ピッチ(mm)
  • 44.45(14)
  • 48.9(1)
リンク内幅(mm)
  • 24.75(1)
  • 25.22(4)
  • 25.4(8)
  • 25.5(1)
  • 30.99(1)
ユニットリンク数
  • 68
  • 1(7)
  • 5(5)
  • 11(6)
  • 13(6)
  • 15(7)
  • 17(4)
  • 48(17)
  • 60(38)
  • 61(5)
  • 80(60)
  • 96(67)
  • 120(96)
  • 158(4)
  • 160(76)
  • 190(5)
  • 192(71)
  • 240(74)
  • 320(38)
  • -(37)
ブランド
  • 椿本チエイン(6)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • RK TAKASAGO CHAIN(2)
  • ENUMA(2)
  • エスコ(1)
  • ゼクサスチェン(1)
  • DID(1)
  • オリエンタルチエン(OCM)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • 標準形ローラーチェーン 1列 DID

    標準形ローラーチェーン 1列

    DID(12件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • RSローラーチェーン 2列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 2列

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
  • ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)

    ローラチェーン

    オリエンタルチエン(OCM)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    磨耗に強いオイルポート(油溜)。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • スーパチェーン 椿本チエイン

    スーパチェーン

    椿本チエイン
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピン形式リベット形チェーン形式スーパチェーン
  • 標準ローラチェーン 1列 RK TAKASAGO CHAIN

    標準ローラチェーン 1列

    RK TAKASAGO CHAIN
    33,980税込37,378
    1本(3m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形) リベット形

    ENUMA
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラチェーン ゼクサスチェン

    ローラチェーン

    ゼクサスチェン(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    標準ローラチェンはピン~ブシュ間の全面接触を追及したソリッドブッシュの採用により大幅な性能アップを実現しました。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • KANAスーパーローラーチェーン KANA(片山チエン)

    KANAスーパーローラーチェーン

    KANA(片山チエン)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。
    列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
  • EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 ENUMA

    EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形

    ENUMA
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
    用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラムダチェーン 椿本チエイン

    ラムダチェーン

    椿本チエイン
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)24.75列数1許容速度(m/min)50チェーン形式ラムダチェーンリンク内幅W(mm)24.75
  • スーパチェーン 椿本チエイン

    スーパチェーン

    椿本チエイン
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    ピン形式リベット形
  • BS規格ローラチェーン 椿本チエイン

    BS規格ローラチェーン

    椿本チエイン
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • 標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN

    標準ローラチェーン 2列

    RK TAKASAGO CHAIN
    77,980税込85,778
    1本(3m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • #140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン エスコ

    #140/1・3/4"(44.45mm)x3m ローラーチェーン

    エスコ
    36,500税込40,150
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967E-11全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1番手#140
  • KCM ローラチェーン140CP KANA(片山チエン)

    KCM ローラチェーン140CP

    KANA(片山チエン)
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5140質量(kg)21.57材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数68列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.140ローラ外径D(Φmm)25.4アズワン品番64-7415-42破断強度(kN)210.80最大許容張力(kN)40.21
チェーン