カテゴリ
絞り込み
ピッチ(mm)
- 6.35(50)
- 9.525(113)
- 12.7(213)
- 15.875(197)
- 19.05(221)
- 25.4(282)
- 31.75(215)
- 38.1(197)
- 44.45(76)
- 50.8(142)
- 57.15(20)
- 63.5(88)
- 76.2(38)
- 100(18)
- 101.6(34)
- 125(19)
- 150(20)
- 152.4(18)
- 250(19)
- その他(78)
- ピッチ(mm)をもっと見る
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
ブランド
- モノタロウ(9)
- 椿本チエイン(437)
- KANA(片山チエン)(147)
- エスコ(56)
- RK TAKASAGO CHAIN(24)
- DID(19)
- ENUMA(16)
- ゼクサスチェン(13)
- オリエンタルチエン(OCM)(11)
- 鯨印(WHALE)(8)
- TECHNIDEA(7)
- RS PRO(6)
- KANA(6)
- KUKKO(クッコ)(5)
- 江沼チヱン製作所(5)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- イマオコーポレーション(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- バローベ(1)
- ブランドをもっと見る
10ページ目: チェーン

カーブドチェーン
椿本チエイン¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷仕様ピン長L1+L2(mm):36.8 ユニットのリンク数(カタログ用):120 ローラ径R(mm):15.88 最小横曲り半径r(mm):600タイプユニット列数1概略質量(kg/m)2.47チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120平均引張強度(kN)61.6ピン長L1(mm)16.75ピン長L2(mm)20.05リンク内幅W(mm)15.88ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)6.96プレート幅h(mm)20.8
リーフチェーン
椿本チエイン¥119税込¥1311リンク5日以内出荷仕様プレートH(mm):18.1 プレートT(mm):3.2 保証破断強度(kN):95.6タイプリンク概略質量(kg/m)2.83チェーンNo.BL634ピッチP(mm)19.05ピン長L1(mm)13.23ピン長L2(mm)16.02ピン径D(mm)7.9プレート組合せ3×4
ホローピンチェーン
椿本チエイン¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷仕様ピン外径E(mm):11.375 ピン内径F(mm)最小:8.02 ブシュ径B(mm):15.88タイプユニット概略質量(kg/m)2.15チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2ピッチP(mm)25.4リンク数120平均引張強度(kN)48.1ピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)17.8リンク内幅W(mm)15.88プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)7.65
サイドローラチェンジョイント
椿本チエイン¥249~税込¥274~1個16日以内出荷から32日以内出荷サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。 サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。タイプジョイントリンク
プラレール
椿本チエイン¥24,980~税込¥27,478~1個47日以内出荷トップチェーンの走行を支えるプラレール。 超高分子量ポリエチレン製の汎用タイプ、低摩擦・耐摩耗仕様プラスチック製、ドライ条件下専用タイプなど豊富な品種を取り揃えています。
#80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
エスコ¥45,000税込¥49,5001個翌日出荷特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。エスコ品番EA967EH-80全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120列数1番手#80
#50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷特殊含油ブシュを採用しているため、チェーンへの給油が不要です。 イニシャルコスト以上にランニングコストの低減になり、コストダウンを実現できます。エスコ品番EA967EH-50全長(mm)約3000材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55ユニットリンク数192列数1番手#50
1" ( 25.4mm) オフセットリンク(無給油/2個)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-480材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
3/4"(19.05mm) オフセットリンク(無給油/2個)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-460材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1番手#60
5/8"(15.88mm) オフセットリンク(無給油/2個)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-450材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55列数1番手#50
1/2"( 12.7mm) オフセットリンク(無給油/2個)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-440材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1番手#40