カテゴリ
絞り込み
ピッチ(mm)
- 6.35(50)
- 9.525(113)
- 12.7(213)
- 15.875(197)
- 19.05(221)
- 25.4(282)
- 31.75(215)
- 38.1(197)
- 44.45(76)
- 50.8(142)
- 57.15(20)
- 63.5(88)
- 76.2(38)
- 100(18)
- 101.6(34)
- 125(19)
- 150(20)
- 152.4(18)
- 250(19)
- その他(78)
- ピッチ(mm)をもっと見る
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
ブランド
- モノタロウ(9)
- 椿本チエイン(437)
- KANA(片山チエン)(147)
- エスコ(56)
- RK TAKASAGO CHAIN(24)
- DID(19)
- ENUMA(16)
- ゼクサスチェン(13)
- オリエンタルチエン(OCM)(11)
- 鯨印(WHALE)(8)
- TECHNIDEA(7)
- RS PRO(6)
- KANA(6)
- KUKKO(クッコ)(5)
- 江沼チヱン製作所(5)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- イマオコーポレーション(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- バローベ(1)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: チェーン

ステンレスローラチェーン 1列タイプ
KANA(片山チエン)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。トラスコ品番421-7994材質ステンレスタイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)9.525ユニットリンク数320列数1ローラー外径(Φmm)5.08チェーンNo.35RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)4.77最大許容張力(kN)0.26
KANAスーパーローラーチェーン
KANA(片山チエン)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷KANAスーパーローラチェーンはプレートの外形を標準ローラチェーンより一回り大きくし、ピンを強靭鋼にて製作することで、平均引張強さ・最大許容張力を高めたチェーンです。列数1ピン形式RPRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン用アクセサリー
椿本チエイン¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷チェーンの円滑な伝動・搬送はスプロケットの取付精度により大きく影響されます。つばきのイージーレーザーなら、スプロケットにレーザーを照らすことで簡単に心ズレを確認・調整ができます。素早く精度確認:レーザー光の高い直線性で実現。簡単な操作性:使い方は簡単、レーザーで照らすだけです。非磁性材質にも取付可能:非磁性材質に両面テープで接着できます。ターゲット(2個・付属)は本体に収納します。ご購入時の位置がターゲット基準位置です。チェーンの他、ベルトにも使用できます。幅(mm)スプロケット(プーリ):幅に関係なし測定範囲ターゲット間の角度誤差は0.05°以内材質(本体)ABS樹脂/アルミニウム(硬質アルマイト)径(Φmm)スプロケット(プーリ):60以上電源単3形乾電池(1本)本体質量(g)約265使用可能雰囲気温度(℃)-10~50レーザークラス2 (JIS C6802:1997年)レーザー波長(nm)630~680連続動作時間8時間レーザー拡散角度:55°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×87×31測定距離(m)最大10(屋内使用の場合)レーザー出力(mW)弱モード:0.6以下、強モード:4.8以下
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ
椿本チエイン¥649~税込¥714~1個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラーチェン(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。用途動力伝達用材質スチール列数2
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形
ENUMA¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から翌々日出荷日本産業規格JISを基本としたチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)
ENUMA¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
シールチェーン
DID¥18,980~税込¥20,878~1本(240リンク×1箱)ほか11日以内出荷から34日以内出荷ピン・ブシュ間にグリースを密封した耐摩耗シリーズの最高峰 1. ピン・ブシュ間にグリースを密封 2. どこでも使える耐摩耗チェーンの最高峰 3. 標準形に比べ5~20倍の摩耗寿命 シールチェーンの継手には、すきまばめ継手としまりばめ継手の2タイプあります。特に強度や耐久性を求められる場合はしまりばめ継手をお使い下さい。オフセットリンクは全サイズ2POJです。使用温度(℃)-10~120
アジャストアンビル
バローベ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソーチェーン切断用アンビル。 溝幅がネジで調整可能なアンビル。卓上チェーンブレーカでチェーンを固定する台として使用します。 厚み2cm、ネジ式調整可能幅3.5ミリから20ミリ。用途卓上で使用するチェーンブレーカーでチェーンを切断する際、チェーンを固定する受け側アンビルとして使用します。種別ADアンビル
ラムダチェーン
椿本チエイン¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)24.75列数1許容速度(m/min)50チェーン形式ラムダチェーンリンク内幅W(mm)24.75
3/8"( 9.53mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥725税込¥7981個4日以内出荷チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-435材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8列数1番手#35
3/8"( 9.53mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-235材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8列数1番手#35![#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50723015-180223-02.jpg)
#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#80エスコ品番EA967EF-80材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)244材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)68ねじ寸法(mm)M16ねじサイズM16![#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722997-180223-02.jpg)
#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EF-60材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)183材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)52ねじ寸法(mm)M12ねじサイズM12![#50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722972-180223-02.jpg)
#50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#50エスコ品番EA967EF-50材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)154材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)42ねじ寸法(mm)M10ねじサイズM10![#60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722884-180223-02.jpg)
#60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌日出荷仕様右ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EE-60材質スチール製全長(mm)136材質(本体)スチール種類チェーンボルト・ターンバックルねじ寸法(mm)M16×100ねじサイズM16×100mm
KCM ローラチェーン160CP
KANA(片山チエン)¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5143質量(kg)28.89材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75ユニットリンク数60列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-57破断強度(kN)269.7最大許容張力(kN)52.96




































![#80mm/244mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50723015-180223-02.jpg)
![#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722997-180223-02.jpg)
![#50mm/154mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722972-180223-02.jpg)
![#60mm/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50722884-180223-02.jpg)