絞り込み
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: チェーン

780件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ 椿本チエイン

    プラスチックモジュラーチェーン BTC8・BTC8-A形 クローズタイプ

    椿本チエイン
    ¥429~税込¥472~
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)25.4最大許容張力(kN)12.8
  • プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ 椿本チエイン

    プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ

    椿本チエイン
    ¥299~税込¥329~
    1リンク
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)19.05
  • プラスチックモジュラーチェーン BTC4-M形 椿本チエイン

    プラスチックモジュラーチェーン BTC4-M形

    椿本チエイン
    ¥219~税込¥241~
    1リンク
    5日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)エンプラタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)12.7最大許容張力(kN)0.49
  • ステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用) 椿本チエイン

    ステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1リンク
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1最大許容張力(kN)2.16
  • カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用) 椿本チエイン

    カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアセタールタイプユニット単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48列数1最大許容張力(kN)1.96
  • TYC オフセットリンク KANA(片山チエン)

    TYC オフセットリンク

    KANA(片山チエン)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    翌々日出荷
    TYCブランドの標準品です。
    仕様オフセットリンク材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2ピン形式オフセットリンク
  • ステンレスチェーンオフセット オリエンタルチエン(OCM)

    ステンレスチェーンオフセット

    オリエンタルチエン(OCM)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ピン形式割ピン形
  • チェーンオフセット 2列 オリエンタルチエン(OCM)

    チェーンオフセット 2列

    オリエンタルチエン(OCM)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ピン形式割ピン形
  • ローラチェーン 2列 オリエンタルチエン(OCM)

    ローラチェーン 2列

    オリエンタルチエン(OCM)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    磨耗に強いオイルポート。 耐久力をつけるダブルパンチ。 疲労強度を高めるショットピーニング加工。 連続荷重掛け。
    材質(本体)スチール種類ローラチェーン列数2ユニット長さ(m)3
  • バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 2リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:2L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔2L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Rローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Rローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3穴数(アタッチメント)2チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント 椿本チエイン

    バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 両側アタッチメント

    椿本チエイン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    5日以内出荷
    一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK1、K2と呼びます。
    仕様アタッチメント取付間隔:1L材質スチール製材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント間隔1L
  • ステンレスオフセットリンク ゼクサスチェン

    ステンレスオフセットリンク

    ゼクサスチェン
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    用途ステンレスローラチェン用オフセットリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
  • ステンレスローラチェーン ゼクサスチェン

    ステンレスローラチェーン

    ゼクサスチェン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形
  • アタッチメント付ローラチェーン KANA(片山チエン)

    アタッチメント付ローラチェーン

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1ユニット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    高精度のアタッチメント付ローラチェーンです。小形コンベヤ用として、小ピッチで高精度の搬送に最適です。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。仕様毎リンクアタッチ付です。材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1ユニット長さ(m)3
  • コンベアチェーン用ジョイントリンク KANA

    コンベアチェーン用ジョイントリンク

    KANA
    ¥449~税込¥494~
    1個
    3日以内出荷
    KANA標準コンベヤチェーンは、強度と耐摩耗性に優れ、あらゆるコンベヤ装置に最適なチェーンです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーチェンカップリング用チェン 三興製作所[スプロケット]

    ローラーチェンカップリング用チェン

    三興製作所[スプロケット]
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ローラーチェンカップリング 三興製作所[スプロケット]

    ローラーチェンカップリング

    三興製作所[スプロケット]
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ローラーチェン DID

    ローラーチェン

    DID
    ¥2,980税込¥3,278
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オフセットリンク DID

    オフセットリンク

    DID
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ローラーチェンカップリング用チェン 三興製作所[スプロケット]

    ローラーチェンカップリング用チェン

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ローラーチェンカップリング 三興製作所[スプロケット]

    ローラーチェンカップリング

    三興製作所[スプロケット]
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニバイピッチローラチェーン Rローラ KANA(片山チエン)

    ニバイピッチローラチェーン Rローラ

    KANA(片山チエン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-8007材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60列数1ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2082平均引張強度(kN)70RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)15.75最大許容張力(kN)10.69
  • 重荷重用チェーン 1列タイプ KANA(片山チエン)

    重荷重用チェーン 1列タイプ

    KANA(片山チエン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
    トラスコ品番421-9608材質鉄タイプスナップ長さ(m)3ピッチ(mm)19.05ユニットリンク数160列数1ローラー外径(Φmm)11.91チェーンNo.60平均引張強度(kN)50RoHS指令(10物質対応)対応内リンク内幅(mm)12.57最大許容張力(kN)9.6
  • ローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)

    ローラチェーン

    オリエンタルチエン(OCM)
    ¥97~税込¥107~
    1個
    7日以内出荷
    自転車用チェーン
  • チェーンテンショナ RS PRO 10B-1 420N RS PRO

    チェーンテンショナ RS PRO 10B-1 420N

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    DINコード = 10B-1。最高定格張力 = 420N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンテンショナ RS PRO 12B-1 420N RS PRO

    チェーンテンショナ RS PRO 12B-1 420N

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    DINコード = 12B-1。最高定格張力 = 420N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーンテンショナ RS PRO 06B-1 250N RS PRO

    チェーンテンショナ RS PRO 06B-1 250N

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    DINコード = 06B-1。最高定格張力 = 250N。スタンダード = RoHS対応。動作温度 Max = +65℃。。チェーンテンショナーは緑色で供給. チェーンテンショナーCTC. 自動チェーンテンショナーは、チェーンドライブで正しい張力を維持するために使用する機械装置であるため、チェーンドライブの寿命が延びます。 自動的にチェーンの伸びを補償する、RSチェーンテンショナーは、ドライブの振動やノイズも大幅に低減します。 RSチェーンテンショナーは、真のメンテナンスフリーで、ドライブの信頼性が高くなり、メンテナンスコストが低くなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントリンク 椿本チエイン

    ジョイントリンク

    椿本チエイン
    ¥329税込¥362
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7最大許容張力(kN)8.83
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    ¥349税込¥384
    1個
    47日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    ¥279税込¥307
    1個
    47日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    ¥869税込¥956
    1個
    47日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    ¥86税込¥95
    1個
    5日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
  • トップチェーン 椿本チエイン

    トップチェーン

    椿本チエイン
    ¥55税込¥61
    1個
    5日以内出荷
  • ジョイントリンク 椿本チエイン

    ジョイントリンク

    椿本チエイン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    47日以内出荷
チェーン