チェーン :「チェーン張り」の検索結果

チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。 仕様チェーンプーラ 種類チェーン用加工器具
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式ボルト止め 種類スナップアイドル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チェーンプーラ KANA(片山チエン) 動画あり
チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類チェーン用加工器具
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 種類チェーンボルト・ターンバックル 硬度HRC33~39 仕様ダブルエンド型
1個
1,562 税込1,718
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スナップアイドルはチェーンのたるみを調整するテンショナーの一種です。チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製の「キャリヤ」ではさみ込みたるみを調整します。
型式ラチェット 種類スナップアイドル
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。 仕様シングルエンド型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。 仕様シングルエンド・ロング型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
621 税込683
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン) 動画あり
チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
付属品標準アイドラー 種類スナップアイドル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローラーチェーンを迅速かつ容易につなぐことができるように設計されたものです。
使用方法(1)ローラーチェーンの各々の端にチェーンプーラーのアゴの部分をかけます。(2)ハンドルを回してチェーンの両端が接触するくらいにもっていきます。(3)つなぎリンクを挿入してかしめます。 種類チェーン用加工器具
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#60 エスコ品番EA967EF-60 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)183 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)52 ねじ寸法(mm)M12 ねじサイズM12
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#50 エスコ品番EA967EF-50 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)154 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)42 ねじ寸法(mm)M10 ねじサイズM10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#40 エスコ品番EA967EF-40 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)124 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)32 ねじ寸法(mm)M8 ねじサイズM8
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#35 エスコ品番EA967EF-35 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)94 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)24 ねじ寸法(mm)M6 ねじサイズM6
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#80 エスコ品番EA967EF-80 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)244 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)68 ねじ寸法(mm)M16 ねじサイズM16
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ 適合#25 エスコ品番EA967EF-25 材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール 全長(mm)74 材質(本体)SCM435 種類チェーンボルト・ターンバックル 調整範囲(mm)16 ねじ寸法(mm)M5 ねじサイズM5
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)