絞り込み
種類
Vベルト(5)
ベルト幅(mm)
- 9.5(2)
- 12.5(1)
- 16(3)
- 19.8(2)
- 25.5(1)
- 30.1(2)
- 33.4(1)
- 40.4(1)
- 50.7(1)
- 50.9(1)
- 61(1)
- 68.4(1)
- 85.9(1)
- 103.4(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 2000~3000未満(4)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 118
- 25(6)
- 28(6)
- 30(6)
- 40(7)
- 45(7)
- 50(7)
- 100(7)
- 106(6)
- 112(6)
- 125(7)
- 132(8)
- 140(8)
- 160(6)
- 180(6)
- 190(7)
- 200(7)
- 265(8)
- 280(6)
- 300(7)
- 315(6)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
材質
- ゴム(6)
ブランド
- 三ツ星ベルト(3)
- バンドー化学(2)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
パワーエースコグ
バンドー化学(22件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から5日以内出荷コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
EパワーVベルト
三ツ星ベルト¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
結合ベルト 3Vシリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷種別3V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V(結合)