絞り込み
種類
  • 種類Vベルト(6)
ベルト幅(mm)
  • 9.5(2)
  • 12.5(1)
  • 16(3)
  • 19.8(1)
  • 25.5(1)
  • 28.5(1)
  • 30.1(1)
  • 31.7(1)
  • 33.4(1)
  • 40.4(2)
  • 50.7(2)
  • 50.9(1)
  • 61(1)
  • 68.4(1)
  • 71.3(1)
  • 85.9(1)
  • 91.9(1)
  • 102.2(1)
  • 103.4(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 3000~4000未満(4)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 125
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(6)
  • 40(7)
  • 45(7)
  • 50(7)
  • 100(7)
  • 106(6)
  • 112(6)
  • 132(8)
  • 140(8)
  • 160(6)
  • 180(6)
  • 190(7)
  • 200(7)
  • 265(8)
  • 280(6)
  • 300(7)
  • 315(6)
材質
  • ゴム(6)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • バンドー化学(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
バンドー化学・三ツ星ベルト・DONGIL RUBBER BELT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • パワーエースコグ バンドー化学

    パワーエースコグ

    バンドー化学(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
    用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A
  • VベルトD形 (レッド) バンドー化学

    VベルトD形 (レッド)

    バンドー化学
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
    用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結合ベルト 3Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT

    結合ベルト 3Vシリーズ

    DONGIL RUBBER BELT
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    種別3V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V(結合)
ベルト
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
ベルト 【通販モノタロウ】 伝導部品