絞り込み
種類
Vベルト(4)
ベルト幅(mm)
- 16
- 3(40)
- 4(16)
- 5(52)
- 6(81)
- 6.4(22)
- 9(18)
- 9.5(27)
- 10(212)
- 12.7(36)
- 15(444)
- 20(29)
- 22(78)
- 25(376)
- 30(137)
- 40(333)
- 50(20)
- 60(326)
- 80(93)
- 100(95)
- 120(88)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 1000~2000未満(6)
- 2000~3000未満(6)
- 3000~4000未満(6)
- 4000~5000未満(7)
- 5000~6000未満(6)
- 6000~7000未満(5)
- 7000~8000未満(5)
- 8000~9000未満(4)
- 9000~10000未満(4)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 53(3)
- 60(3)
- 63(3)
- 100(3)
- 106(3)
- 112(3)
- 118(3)
- 125(3)
- 132(3)
- 140(3)
- 150(2)
- 160(2)
- 170(2)
- 180(2)
- 190(2)
- 200(2)
- 212(2)
- 224(2)
- 300(3)
- 335(3)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
材質
- ゴム(9)
ブランド
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- 三木プーリ(2)
DONGIL RUBBER BELT・バンドー化学・三ツ星ベルト・三木プーリ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

マックスターウェッジベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から16日以内出荷断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
パワーエース
バンドー化学(40件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パワーエースコグ
バンドー化学(22件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
変速ベルト(幅広変速ベルト)
三木プーリ(16件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から101日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム
e-POWER ウェッジベルト
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から8日以内出荷独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
細幅Vベルト 5 V シリーズ
DONGIL RUBBER BELT(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から49日以内出荷一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。種別5V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)180ベルト形5V
e-POWER ウエッジベルト 5V形
三ツ星ベルト¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から8日以内出荷消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。種類ウエッジベルトベルト高さ(mm)13.5ベルト上幅(mm)16角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形5V
変速ベルト
三木プーリ¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷から82日以内出荷変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。材質ゴム





























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)