絞り込み
種類
Vベルト(1)
ベルト幅(mm)
- 3(1)
材質
- 樹脂(1)
最小プーリ径(mm)
- 17
- 16(1)
- 20(2)
- 26(1)
- 26.5(1)
- 31.5(1)
- 40(2)
- 42(1)
- 42.5(1)
- 50(1)
- 56(1)
- 67(2)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 224(1)
- 230(1)
- 330(1)
- 355(1)
- 最小プーリ径(mm)をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

ポリマックスベルト 3M形
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M