絞り込み
種類
  • 種類Vリブドベルト(2)
ベルト幅(mm)
  • 7.2(2)
  • 9.6(2)
  • 12(1)
  • 14.4(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 8.2(1)
  • 8.4(1)
  • 8.7(1)
  • 8.9(2)
  • 9.7(2)
  • 10(1)
  • 10.2(1)
  • 11.6(1)
  • 12.3(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 13.5(2)
  • 17.5(1)
  • 17.9(1)
  • 18(2)
  • 21.2(2)
  • 22.6(2)
  • 22.9(1)
  • 23.5(2)
  • 24.5(1)
材質
  • 樹脂(2)
最小プーリ径(mm)
  • 20
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 31.5(1)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 42.5(1)
  • 50(1)
  • 56(1)
  • 67(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 224(1)
  • 230(1)
  • 330(1)
  • 355(1)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(2)
三ツ星ベルト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト) 三ツ星ベルト

    リブスターU(ポリウレタンVリブドベルト)

    三ツ星ベルト(28件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
    厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20リブピッチ(mm)2.4
  • リブスターベルトU JBT形 三ツ星ベルト

    リブスターベルトU JBT形

    三ツ星ベルト
    629税込692
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    ・ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。・心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。・耐屈曲疲労にも優れています。・振動が少なく、スムーズな回転ができます。・高速運転にも耐えます。・耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。
    厚さ(mm)3.5種類Vリブドベルト材質(ベルト)ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応リブピッチ(mm)2.4
ベルト
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
ベルト 最小プーリ径(mm):20 【通販モノタロウ】 伝導部品