絞り込み
種類
Vベルト(1)
ベルト幅(mm)
- 15.1(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 600~700未満(1)
材質
- 樹脂(1)
最小プーリ径(mm)
- 26
- 16(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 26.5(1)
- 31.5(1)
- 40(2)
- 42.5(1)
- 50(1)
- 56(1)
- 67(1)
- 75(1)
- 85(1)
- 95(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 224(1)
- 230(1)
- 330(1)
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
三ツ星ベルト
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

マルチポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から8日以内出荷ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M