絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(14)
  • バンドー化学(10)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • 鯨印(WHALE)(1)
  • フェナー・ドライブズ(1)
種類
  • 種類Vベルト(4)
  • 種類タイミングベルト(22)
ベルト幅(mm)
  • 12.7
  • 3(40)
  • 5(51)
  • 6(78)
  • 6.4(19)
  • 9(16)
  • 9.5(24)
  • 10(214)
  • 15(335)
  • 19.1(15)
  • 20(26)
  • 22(79)
  • 25(267)
  • 30(24)
  • 40(182)
  • 50(16)
  • 60(174)
  • 80(53)
  • 100(55)
  • 120(47)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(5)
  • 100~200未満(12)
  • 200~300未満(14)
  • 300~400未満(19)
  • 400~500未満(17)
  • 500~600未満(17)
  • 600~700未満(18)
  • 700~800未満(17)
  • 800~900未満(16)
  • 900~1000未満(16)
  • 1000~2000未満(18)
  • 2000~3000未満(11)
  • 3000~4000未満(5)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(2)
  • 10000以上(2)
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 15(1)
  • 126(1)
  • 132(1)
  • 133(1)
  • 134(1)
  • 136(1)
  • 137(1)
  • 138(1)
  • 139(1)
  • 141(1)
  • 142(1)
  • 144(1)
  • 146(1)
  • 147(1)
  • 149(1)
  • 151(1)
  • 152(1)
  • 154(1)
  • 156(1)
  • 157(1)
材質
  • ゴム(22)
  • 樹脂(8)
ゴム・樹脂
ベルト呼び幅
  • 0.50(8)
  • 12.7(1)
  • 50(9)
0.50・12.7・50
歯数
  • 50(13)
  • 56(10)
  • 60(12)
  • 68(12)
  • 74(12)
  • 80(14)
  • 85(11)
  • 92(10)
  • 98(13)
  • 100(16)
  • 102(9)
  • 105(14)
  • 106(12)
  • 112(12)
  • 114(15)
  • 120(13)
  • 140(15)
  • 155(11)
  • 160(16)
  • 195(13)
50・56・60・68・74・80・85・92・98・100・102・105・106・112・114・120・140・155・160・195・歯数をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(13件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
穴あきVベルトレーシング 鯨印(WHALE)穴あきVベルトレーシング鯨印(WHALE)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷
機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。
用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。タイプシングル
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(4件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から12日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
シンクロベルトMXL形 (ゴム) バンドー化学シンクロベルトMXL形 (ゴム)バンドー化学(7件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から46日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形MXLピッチ(mm)2.032種類シンクロベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T80形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から21日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T80歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)ポリウレタン高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ バンドー化学シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチバンドー化学(3件のレビュー)
819税込901
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL種類シンクロベルト
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XLタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
849税込934
1本ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形XLピッチ(mm)5.08材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.29タイプ標準種類タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から4日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト XL050 三ツ星ベルトタイミングベルト XL050三ツ星ベルト
999税込1,099
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅050使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト DXLタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷から26日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形DXLピッチ(mm)5.08材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.05タイプツインパワー種類タイミングベルト
シンクロベルトMXL形 バンドー化学シンクロベルトMXL形バンドー化学
669税込736
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ベルト形MXLベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)2.032材質ゴムベルト厚(mm)1.1種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形DXL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mmゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
739税込813
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
サンロープ バンドー化学サンロープバンドー化学
36,980税込40,678
1本
3日以内出荷
継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能 ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具
用途各種農業機械 等RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T80形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタンタイプ標準歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
1,698税込1,868
1個
21日以内出荷
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタンタイプ標準歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
6,998税込7,698
1個
21日以内出荷
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト呼び長さ187歯形LRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)474.98
バンコード Vベルト バンドー化学バンコード Vベルトバンドー化学
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。
材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
719税込791
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅12.7使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト MXLタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
739税込813
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形MXLピッチ(mm)2.032材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.14タイプ標準種類タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Lタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から26日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)4.58タイプツインパワー種類タイミングベルト
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm三ツ星ベルト
889税込978
1本
3日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷から5日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチ バンドー化学シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチバンドー化学
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
ベルト形XLベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)5.08材質ポリウレタンベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
パワーツイスト フェナー・ドライブズパワーツイストフェナー・ドライブズ
139,800税込153,780
1本(10m)
翌々日出荷
材質(ベルト)ポリウレタンとポリエステルの複合繊維
ベルト