絞り込み
種類
Vベルト(4)
タイミングベルト(22)
ベルト幅(mm)
- 12.7
- 3(40)
- 4(16)
- 5(52)
- 6(81)
- 6.4(22)
- 9(18)
- 9.5(27)
- 10(212)
- 15(442)
- 20(29)
- 22(77)
- 25(379)
- 30(137)
- 40(334)
- 50(20)
- 60(326)
- 80(93)
- 100(95)
- 120(88)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(5)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(15)
- 300~400未満(19)
- 400~500未満(18)
- 500~600未満(18)
- 600~700未満(18)
- 700~800未満(17)
- 800~900未満(17)
- 900~1000未満(18)
- 1000~2000未満(19)
- 2000~3000未満(11)
- 3000~4000未満(5)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
- 10000以上(2)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 15(1)
- 126(1)
- 132(1)
- 133(1)
- 134(1)
- 136(1)
- 137(1)
- 138(1)
- 139(1)
- 141(1)
- 142(1)
- 144(1)
- 146(1)
- 147(1)
- 149(1)
- 151(1)
- 152(1)
- 154(1)
- 156(1)
- 157(1)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
材質
- ゴム(25)
- 樹脂(9)
ベルト呼び幅
- 0.50(8)
- 12.7(1)
- 50(10)
0.50・12.7・50
歯数
- 50(13)
- 56(10)
- 60(12)
- 68(12)
- 74(12)
- 80(14)
- 85(11)
- 98(13)
- 100(16)
- 102(9)
- 105(14)
- 106(12)
- 112(12)
- 114(15)
- 120(13)
- 140(15)
- 155(11)
- 160(16)
- 195(14)
- 230(13)
- 歯数をもっと見る
50・56・60・68・74・80・85・98・100・102・105・106・112・114・120・140・155・160・195・230・歯数をもっと見る
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- バンドー化学(10)
- フェナー・ドライブズ(1)
- 三ツ星ベルト(18)
- 鯨印(WHALE)(1)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・バンドー化学・フェナー・ドライブズ・三ツ星ベルト・鯨印(WHALE)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(160件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L
シンクロベルト L050形
バンドー化学(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
穴あきVベルトレーシング
鯨印(WHALE)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10個)当日出荷機械を分解せずに取り付け、取り外しが出来ます。用途穴あきVベルト、サンホエール用のレーシング。タイプシングル
シンクロベルトMXL形 (ゴム)
バンドー化学(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.5インチ
バンドー化学(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトベルト形XL
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形T80
パワーグリップタイミングベルト XLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
パワーグリップタイミングベルト DXLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥3,898~税込¥4,288~1個32日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類タイミングベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)3.05材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形DXL
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形DXL
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅12.7mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1本32日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
タイミングベルト XL050
三ツ星ベルト¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から52日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅050ベルト形XL
バンコード Vベルト
バンドー化学¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)4.58材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
シンクロベルトMXL形
バンドー化学¥749~税込¥824~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形MXL
三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から52日以内出荷タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯形XL
三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥2,498税込¥2,7481個52日以内出荷タイミングベルトU。・精度が要求される軽負荷伝動に最適なベルトです。外観が美しく、接触物への汚染がないため、紙送りベルトに適しています。・柔軟性に富み、小プーリ径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能です。軽動力伝動として精度がすぐれています。耐油性にもすぐれています。ダブルタイミングベルトのように特殊形状タイミングベルトも製造できます。外観が美しく、粉塵の飛散も少なく、クリーンな運転が可能です。温度は80℃以下でご使用ください。高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。材質ポリウレタン歯数262タイプ標準歯形MXLベルトピッチ周長(mm)532.38
三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥1,998~税込¥2,198~1個52日以内出荷タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴムタイプ標準歯形MXL
三ツ星ベルト タイミングベルト
三ツ星ベルト¥1,598税込¥1,7581個52日以内出荷タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。GB(ベアバック)タイプ。・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯数119タイプ標準ベルト幅(mm)12.7歯形MXLベルトピッチ周長(mm)241.81
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト XL形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥1,898税込¥2,0881個52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形XLRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥7,898税込¥8,6881個52日以内出荷・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト呼び長さ187歯形LRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)474.98
タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥799~税込¥879~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅12.7ベルト形MXL
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥819~税込¥901~1個42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm
三ツ星ベルト¥999税込¥1,0991本5日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチ
バンドー化学¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷材質ポリウレタンベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
サンロープ
バンドー化学¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能 ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具用途各種農業機械 等RoHS指令(10物質対応)対応