絞り込み
出力(kW)
  • 0.2
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(5)
  • 0.4(23)
  • 0.55(3)
  • 0.75(53)
  • 1.5(70)
  • 2.2(71)
  • 3.7(70)
  • 5.5(65)
  • 7.5(66)
  • 11(65)
  • 15(63)
  • 18.5(43)
  • 22(37)
  • 30(39)
  • 37(38)
  • 45(33)
  • 55(24)
電源
  • 三相(7)
  • 単相(8)
極数
  • 2(4)
  • 4(14)
  • 6(2)
定格電圧(V)
  • 48(1)
  • AC200/220(3)
  • AC100/110(1)
  • AC200/220/230(1)
  • AC400/440/460(2)
  • AC380/400/415(2)
  • AC400/400/440/460(1)
  • AC100(8)
  • AC200(7)
  • AC200~220(1)
取付方式
  • フランジ取付(3)
  • 固定脚(1)
  • 立形(1)
  • 脚取付(7)
外被構造
  • 全閉外扇型(4)
  • 防滴保護型(2)
全閉外扇型・防滴保護型
ブランド
  • 日東電工[モーター](10)
  • 富士電機(2)
  • 一宮電機(2)
  • エスコ(1)
  • 三菱電機(1)
  • マブチモーター(1)
  • ニデックテクノモータ(1)
日東電工[モーター]・富士電機・一宮電機・エスコ・三菱電機・マブチモーター・ニデックテクノモータ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.75(53)
1.5(70)
2.2(71)
3.7(70)
5.5(65)
7.5(66)
11(65)
15(63)
18.5(43)
30(39)
出力(kW)をもっと見る
  • 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋内用)

    富士電機(13件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • 単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    出力(W)200電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター]
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
    用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
  • 単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機

    単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)

    一宮電機(3件のレビュー)
    19,980税込21,978特価
    1台
    当日出荷
    ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27
  • 富士低圧三相モータ(屋外用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋外用)

    富士電機(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
    用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • 単相 200w TFO-KTN 4P 分相始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]

    単相 200w TFO-KTN 4P 分相始動式 モータ 全閉外扇型

    日東電工[モーター]
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
    分相始動式 モータ 全閉外扇型
    出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 単相モーター (分相始動式) エスコ

    単相モーター (分相始動式)

    エスコ
    22,600税込24,860
    1台
    翌日出荷
    サーマルプロテクター付き。横形、脚付き。分相始動形単相モーター。
    枠番71M出力(W)200極数4極電圧(V)100定格S1 (連続)耐熱クラス120 (E)サイズ(mm)212 (W)×148 (D)×136.6 (H)保護方式開放保護形 (IP20)定格電流(A)(50/60Hz)5.5 / 4.8定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1430 / 1720
  • 単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ 日東電工[モーター]

    単相 200w TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ

    日東電工[モーター]
    30,980税込34,078
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式 全閉外扇型 モータ
    出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]

    単相 200w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型

    日東電工[モーター]
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    分相始動式 モータ 防振型
    出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)4
  • 三相 0.2Kw TOA-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.2Kw TOA-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ

    日東電工[モーター]
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ
    出力(kW)0.2電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型 日東電工[モーター]

    単相 200W EFOU-KTN 2P 分相始動式 モータ 開放防滴型

    日東電工[モーター]
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    分相始動式 モータ 開放防滴型
    出力(kW)0.2電圧(V)100電源単相極数(P)2
  • 三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.2電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.2電圧(V)200電源三相極数(P)2
  • 安全増防爆モータ ニデックテクノモータ

    安全増防爆モータ

    ニデックテクノモータ
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    運転中に火花やアーク、または加熱などが生じないように、構造上、温度上昇について特に考慮を払って安全性を高めた電動機となります。 。防爆指針を満足しており、厚生労働省指定の防爆型式検定代行機関の検定に合格しているため、安心してご使用いただけます。
    用途化学工場・石油精製所 。ガス供給施設 。塗装・溶剤使用施設 。その他:ポンプ・送風機・コンプレッサ・運搬機械・動力伝達装置 等仕様屋外用その他【端子箱リード引込口】保護管方式電圧(V)200/200/220(50/60/60Hz)適合ケーブル【保護管】12.3~14.2耐熱クラスB口径【保護管】PF3/4
  • 中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセット マブチモーター

    中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ60 mm) *ステータ、ロータセット

    マブチモーター
    29,980税込32,978
    1セット
    7日以内出荷
    幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き
    用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。出力(W)200定格電圧(V)48最大出力(W)350最大トルク(N・m)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])6400定格回転数(min-1[r.p.m])4600使用温湿度範囲-10~50℃/20~60%RH保管温湿度範囲10~20℃/30~60%RH使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)1.2以下定格トルク(N・m)0.42
  • 単相標準モータ 分相始動形(全閉外扇タイプ) 一宮電機

    単相標準モータ 分相始動形(全閉外扇タイプ)

    一宮電機
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ブレーキなし種類汎用モーター寸法L(mm)270寸法H(mm)144軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法A(mm)150寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)145寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造全閉外扇寸法QK(mm)27
汎用モーター