防振ゴム/防振パッド/防振装置とは、機械の防振・衝撃を減衰させ、騒音の発生を抑制させる道具です。エアコン室外機や配管類、エンジンをはじめとして、断続的に振動が発生する機械類に利用されています。防振パッドはゴム製・ゲル製と素材に幅があることが特徴で、据え付けられた装置の下に敷くだけで、周辺へ振動が伝わってしまうのを防ぎます。機械内部に防振機能を持った部品を組み込むなら、防振ゴムが便利です。取り付けが簡単なものが多く見つかります。
こんなお得な商品も!

防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途防振
騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
用途機械や設備の防振に
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい
両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい
騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い
荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的
防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム(ゴム硬度50)
ゴム硬度(JIS)50
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
厚さ(mm)8
材質NR(天然ゴム)
ゴム硬度60±5
RoHS指令(10物質対応)対応
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色半透明
長さ(mm)1000
材質シリコーンゲル
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)
色黒
使用温度範囲-20~60℃
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
防音、防振に効果があります。
形状角形
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
こんなお得な商品も!

防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム
許容面圧(N/mm2)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。
傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。
形状丸形
タイプ両ボルト
接続方式両端おねじ
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質天然ゴム(ゴム硬度65)
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。
高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。
取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。
共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。
衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。
小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式めねじ・プレート
材質(プレート)アルミ
材質(防振ゴム)天然ゴム
構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。
SUS金具の採用により防錆力に優れます。
高湿度環境での使用に適します。
用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。
材質天然ゴム(NR)
色黒
使用温度範囲-70~70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
空調室外機や色々な工事での防振に最適です
電材用防振ゴム
中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
形状角形
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)13
色黒
使用温度範囲(℃)-30~70
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。
六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。
ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械
形状丸形
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
卓越した動的特性+弾力性。
減衰率が高い。
クローズドセル型発泡体。クリープ発生が少ない。
用途産業機械の防振材、搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材。
弾性プレスマット、柔軟性の高いシール材、モールド部品。
圧縮永久ひずみ(%)<5
摩擦係数(鉄面)0.7、(コンクリート面)0.7
燃焼性B2(DIN)、B.C.D(EN ISO)
使用温度範囲(℃)-30~70
許容温度(℃)+120
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。
材質天然ゴム(NR)
使用温度範囲-5~70℃
ゴム硬度55°±5
標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。
豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。
耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ナット)SS400
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
材質(取付ボルト)SS400
材質(ばね座金)SWRH
特性耐候性
適合用途防振
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)500×400
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。