測定用品 (117) 測定関連サービス (6) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: Mitutoyo(ミツトヨ)すべて解除
クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) (16件のレビュー) 当日出荷 から 40日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。
プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。
測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001 平面度(μm) 0.3 仕様 測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ 293 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級 IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm) 2.5 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年) 通常の使用状態で約2.4
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) (10件のレビュー) 当日出荷 から 40日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。
スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
段差測定も可能です。
統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途 防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP67(IEC60529) デプスバー あり サムローラ あり 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm) EMPE :±20、SMPE :±40 電池寿命(年) 通常使用状態で約5
高速・高精度デジマチックマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷 から 30日以内出荷
測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様 スピンドルねじピッチ:2m 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 7~12 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 機能 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示 データ出力 デジマチックd1 電池寿命(連続時間) 約4000 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 保存温度範囲(℃) -10~60 入出力 デジマチックS1 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 通常の使用状態約2
デジマチックオフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷 から 30日以内出荷
本尺ジョウが可動で、段違い部の測定が可能・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。
測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 30日以内出荷
穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。
測定値を直読出来るオフセット機能付き
測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差 ±1カウントを含まず 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
専用デジマチック マイクロメータMDC Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷 から 40日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載
約2.4年の長い電池寿命
滑り止め形状(凸形状)を採用
プラスチック部品に耐油性素材採用
統計的工程管理システムや計測システムに対応
測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.001 仕様 測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ 293 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N) 5~10 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 機能 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットストップ 出力機能 測定データ出力機能あり 電池寿命(年) 通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 40日以内出荷
保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
オートパワーON/OFF機能により約20分間使用しないとLCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。また、スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要です。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途 液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。 種別 標準タイプ 質量(g) 350 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法L(mm) 404 寸法H(mm) 20 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法A(mm) 22 使用温度(℃) 0~40 寸法D(mm) 64 寸法B(mm) 27.5 寸法C(mm) 19.8 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP67(IEC60529) 保存温度(℃) -10~60 機能 原点セット機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報機能 サムローラ あり 許容誤差 最大:±0.03mm(EMPE)、±0.05mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃) -10~60 液晶表示 7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm 出力端子 あり 最大許容誤差(μm) EMPE :±30、SMPE :±50 警報機能 電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー 電池寿命(年) 通常使用状態で約5
デジマチックポイントノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷 から 40日以内出荷
不定形の狭い個所の測定に便利。歯科技工用として多く使用。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年
文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大測定長(mm) 150 仕様 測定データワイヤレスシステム U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません) タイプ 極狭計測用、デジマチック(LCD) シリーズ 573 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 最大応答速度 無制限 保護等級 IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。) デプスバー あり 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大許容誤差(μm) EMPE :±20、SMPE :±40 電池寿命(年) 通常使用で約5 適応アクセサリ ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2 m:No.05CZA625●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
デジマチックインサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷 から 30日以内出荷
内側測定専用のノギスです。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 ミツトヨ品番 573-642-20
デジマチックネックノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷 から 30日以内出荷
凹部の肉厚などの外径が測定できます。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年
文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GL Mitutoyo(ミツトヨ) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、計量化を図っております。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成出来ます。
最小表示量(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
その他 【IP67(IEC60529)(※1)】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です 最小表示量(mm) 0.01 量子化誤差 ±1カウントを含まず 器差(mm) ±0.02 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命 通常使用状態で約5年 出力端子 【測定データ出力端子】あり
ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.02 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命 通常使用状態で約5年 出力端子 【測定データ出力端子】あり
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529) 電池寿命 連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 量子化誤差 ±1カウント含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529)※1 電池寿命 連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 量子化誤差 ±1カウント含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529)※1 電池寿命 連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529) 電池寿命 連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529) 電池寿命 連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529) 電池寿命 連続5000時間
デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 量子化誤差 ±1カウント含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529)※1 電池寿命 連続5000時間
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529) 電池寿命 連続5000時間
デジマチックノギス+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529) 電池寿命 連続5000時間
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 5~10 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットストップ
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm) 0~25 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 5~10 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットストップ
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm) 0~25 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 5~10 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットストップ
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm) 0~25 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 5~10 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットストップ
デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 5~10 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットストップ
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm) 0~25 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 5~10 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットストップ
デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm) 0~25 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 5~10 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットストップ
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 7~12 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットシンプル
デジマチックノギス+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 量子化誤差 ±1カウント含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529)※1 電池寿命 連続5000時間
デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 60日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529) 電池寿命 連続5000時間
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 5~10 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットストップ
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
測定範囲(mm) 0~25 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 5~10 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットストップ
デジマチックノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 量子化誤差 ±1カウント含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 保護等級 IP66(IEC60529)※1 電池寿命 連続5000時間
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 7~12 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットシンプル
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 7~12 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットシンプル
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 7~12 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットシンプル
デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 7~12 量子化誤差 ±1カウント含まず 平面度(μm) 0.3 保護等級 IP65(IEC60529) 平行度(μm) 1 器差(μm) ±1 位置検出方式 電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置 ラチェットシンプル
電池蓋 サンコウ電子 税込 ¥ 769 ¥ 699
重心調整皿 エー・アンド・デイ 税込 ¥ 87,978 ¥ 79,980