絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • モノタロウ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(678)
  • オーハウス(444)
  • VIBRA(新光電子)(318)
  • 理研計器(274)
  • 島津製作所(225)
  • Yamato(大和製衡)(203)
  • 村上衡器(107)
  • クボタ計装(106)
  • ケツト科学研究所(95)
  • 関西衡機(95)
  • アズワン(88)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(80)
  • エスコ(74)
  • sartorius(ザルトリウス)(68)
  • 大正天びん製作所(62)
  • 西日本試験機(31)
  • 新コスモス電機(30)
  • サンコウ電子(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(27)
  • 100,000円以上(37)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定・測量用品 :「カリ」の検索結果

関連キーワード
  • 電子重量ハカリ
  • アルカリ性
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター イマダACアダプターイマダ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズイマダ
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約60ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
ロードセル 超小型 eLMU シリーズ イマダロードセル 超小型 eLMU シリーズイマダ
86,980税込95,678
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.2
圧縮用ロードセル LM シリーズ イマダ圧縮用ロードセル LM シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
精度±2.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
圧縮用ロードセル eLM シリーズ イマダ圧縮用ロードセル eLM シリーズイマダ
50,980税込56,078
1台
31日以内出荷
平面圧縮ロードセル  eCFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル eCFX シリーズイマダ
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
自動車フットブレーキ力専用ロードセル イマダ自動車フットブレーキ力専用ロードセルイマダ
79,980税込87,978
1台
31日以内出荷
用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズイマダ
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
精度±0.5%F.S.以内
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し)イマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
ロードセル 小型 LU シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダロードセル 小型 LU シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
102,800税込113,080
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)定格出力±1mV / V±10%許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ イマダ圧縮または引張用ロードセル SK シリーズイマダ
51,980税込57,178
1台
31日以内出荷
精度±0.25%F.S.以内
eZ-Connect シリーズ専用トルクロードセル eHT シリーズ イマダeZ-Connect シリーズ専用トルクロードセル eHT シリーズイマダ
87,980税込96,778
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-20~60℃)質量(g)約 430ケーブル長(m)約 0.5~1(カールコード)精度±0.5%F.S.以内許容過負荷2
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ イマダ超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
精度±1%F.S. 以内
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピンイマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
62,980税込69,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
117,800税込129,580
1台
31日以内出荷
質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
ロードセル 小型 LU シリーズ イマダロードセル 小型 LU シリーズイマダ
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S. 以内
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピン イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピンイマダ
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
質量(g)約 1120ねじ径M16ケーブル長(m)約 5精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
ロードセル 小型 eLU シリーズ イマダロードセル 小型 eLU シリーズイマダ
107,800税込118,580
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~70℃ (-10~70℃)質量(g)約 150ケーブル長(m)約 3(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.5
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
62,980税込69,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズイマダ
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S. 以内最小分解能0.01kN
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
質量(g)約 1120ねじ径M16ケーブル長(m)約 5精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
62,980税込69,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピンイマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
デジマチックケーブル (ファームウェア Ver.5 未満のみのZTシリーズ用) イマダデジマチックケーブル (ファームウェア Ver.5 未満のみのZTシリーズ用)イマダ
7,498税込8,248
1台
30日以内出荷
デジタルフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)とミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。測定値の印刷を可能にします。
用途CB-308はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)を接続するケーブルです。仕様外部機器:ミツトヨデジマチックプリンタ長さ(m)3対応機種ZTA/SeZTHTGA/SDTXA/S
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
ロードセル イマダロードセルイマダ
76,980税込84,678
1個
32日以内出荷
二輪車ブレーキレバーの形に合わせて設計されているため、サンプルを簡単にセットできます。 IEC規格に基づいて規定された保護等級IP65対応のため、水がかかるような環境での測定にも可能です。
用途二輪車ハンドブレーキ用寸法(mm)25×100×24ケーブル長(m)約1.5精度±1.0%F.S.以内※1保護等級IP65※2最大荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PK1-500N/PK2-1500N仕様書(0.49MB)
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
35,980税込39,578
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
圧縮用ロードセル LMT シリーズ イマダ圧縮用ロードセル LMT シリーズイマダ
102,800税込113,080
1台
31日以内出荷
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ イマダワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズイマダ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
自動車フットブレーキ力専用ロードセル イマダ自動車フットブレーキ力専用ロードセルイマダ
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S.以内レンジ1500N最小分解能1N(0.001kN)