絞り込み
ブランド
  • Tenmars
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,805)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付 Tenmars照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付Tenmars
42,980税込47,278
1台
欠品中
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
【レンタル】熱線式風速計 TM-4001 Tenmars【レンタル】熱線式風速計 TM-4001Tenmars
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
【レンタル】照度計 (校正証明書付) Tenmars【レンタル】照度計 (校正証明書付)Tenmars(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から10日以内出荷
分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
照度計 Tenmars照度計Tenmars
22,000税込24,200
1個
12日以内出荷
アズワン品番1-1633-01商品タイプレンタル品はこちら
【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付 Tenmars【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付Tenmars
739税込813
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(g)250規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠電源006P(9V)乾電池×1個精度±6%(LEDは測定できません)センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000サイズ(mm)56×38×172操作温湿度-10~+50℃、80%RHサービス分類レンタル
デジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付 Tenmarsデジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付Tenmars
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
仕様★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)コネクタ形状ミニチュア型(2P)分解能(℃)0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-23校正証明書特急校正
【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-102 Tenmars【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-102Tenmars
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から10日以内出荷
EN61672 type2に準拠しています。
照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars照度計 JCSS校正証明書付Tenmars
59,980税込65,978
1台
欠品中
仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠寸法(mm)56×38×172センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-01-24校正証明書JCSS校正
デジタル絶縁抵抗計(3レンジ) Tenmarsデジタル絶縁抵抗計(3レンジ)Tenmars
33,880税込37,268
1個
12日以内出荷
バックライト機能が付いているので、暗い場所でも使用可能です。オートレンジ機能・自動電源OFF機能付きです。電池残量が少ないことを表示するローバッテリー表示機能付きです。
寸法(mm)100×45×240絶縁抵抗(MΩ)250V/4~1000、500V/4~2000、1000V/4~4000アズワン品番3-8602-01
温度計 Tenmars温度計Tenmars
3,790税込4,169
1個
当日出荷から翌々日出荷
風速・風量計 TMシリーズ Tenmars風速・風量計 TMシリーズTenmars
31,980税込35,178
1台
欠品中
デジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec バーグラフ機能無し JCSS校正 Tenmarsデジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec バーグラフ機能無し JCSS校正Tenmars
44,980税込49,478
1台
15日以内出荷
仕様機能:ダイオードテスト・レンジホールド・データホールド・バックライト・オートパワーオフ・導通チェック・デューティ比・相対値●サイズ:88×48×163mm●重量:280g(※電池含む)●CATIV600V、CATIII1000V過電圧保護●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●付属品:キャリングケース、テストリード●表示:3999カウント・LCD●サンプリングレート:2.5/sec●バーグラフ機能無し●測定レンジ:●▼DC電圧/0.1mV~400mV/±(0.8%rdg+3dgt)、400mV~400V/(0.8%rdg+2dgt)、400V~600V/±(1.0%rdg+2dgt)●▼AC電圧/0.001~400V/±(1.0%rdg+3dgt・但し40~400Hz)、400~600V/±(1.2%rdg+3dgt・但し40~400Hz)●▼DC電流/0.01~10A/±(1.2%rdg+3dgt)●▼AC電流0.01~10A/±(2.0%rdg+5dgt・但し40~400Hz)●▼抵抗:0.1~400Ω/±(1.0%rdg+8dgt)、400Ω~4MΩ/±(1.0%rdg+2dgt)、4~40MΩ/±(2.0%rdg+2dgt)、●▼周波数:0.01~99.99kHz/±(1.5%rdg+5dgt)●▼キャパシタンス:0.001~5nF/±(5.0%rdg+25dgt)、5~50μF/±(3.0%rdg+5dgt)、50~100μF/±(5.0%rdg+10dgt)●温湿度範囲:操作/-5~+40℃・70%RH以内、保管/-10~+60℃・70%RH以内●電池寿命:170時間(目安)●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hzアズワン品番2-9496-01-24校正証明書JCSS校正
デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付 Tenmarsデジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付Tenmars
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
仕様本体(1chタイプ)●分解能:0.1℃●精度:±(0.05%+0.7℃)●機能:最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/56×38×130mm●重量:170g●付属:ビード1本(TP-03)、ソフトケース●コネクター形状:ミニチュア型(2P)●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付 Tenmarsデジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付Tenmars
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
仕様本体(1chタイプ)●分解能:0.1℃●精度:±(0.05%+0.7℃)●機能:最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/56×38×130mm●重量:170g●付属:ビード1本(TP-03)、ソフトケース●コネクター形状:ミニチュア型(2P)●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-56校正証明書一般校正(英語)
【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-103 Tenmars【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-103Tenmars
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から10日以内出荷
EN61672 type2に準拠しています。メモリ・データ出力機能付きです。
照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズ Tenmars照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズTenmars
41,980税込46,178
1台
9日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付 Tenmars照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付Tenmars
41,980税込46,178
1台
9日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars照度計 JCSS校正証明書付Tenmars
64,980税込71,478
1台
15日以内出荷
本体寸法(mm)55×38×130分解能40Lx/0.01Lx、400Lx/0.1Lx、4000Lx/1Lx、40000Lx/10Lx、400000Lx/100Lxセンサー寸法(mm)55×25×80機能LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・最大/最小/平均値表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-02-24メモリー数99データ校正証明書JCSS校正
騒音計 Tenmars騒音計Tenmars(1件のレビュー)
42,800税込47,080
1個
12日以内出荷
騒音計の動作確認や校正ができます。
種別TM-100 騒音計キャリブレーターアズワン品番1-3460-11
熱線式風速計 Tenmars熱線式風速計Tenmars
53,460税込58,806
1個
翌々日出荷
種別TM-4001アズワン品番3-6242-01
データロガー騒音計 Tenmarsデータロガー騒音計Tenmars
45,100税込49,610
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-3460-02
LEDメーター TenmarsLEDメーターTenmars
26,900税込29,590
1個
12日以内出荷
アズワン品番1-1633-02
デジタルマルチメーター TenmarsデジタルマルチメーターTenmars
15,300税込16,830
1個
当日出荷
アズワン品番2-9496-01