絞り込み
ブランド
- アークランドサカモト
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,206)
- エスコ(1,111)
- A&D(エー・アンド・デイ)(725)
- テクロック(724)
- SK(新潟精機)(692)
- シンワ測定(671)
- マイゾックス(644)
- タジマツール(TJMデザイン)(603)
- TESA[測定用品](603)
- ホーザン(595)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(411)
- カネテック(384)
- TRUSCO(376)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 高島計器(324)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
特価

コンパクトメジャー
アークランドサカモト¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷瞬時に長さが分かりやすい1センチ毎の追い番表示コンパクトタイプのメジャー用途長さの測定にテープ長さ(m)5.5ストッパーオートストップタイプ
デジタルノギス
アークランドサカモト¥2,398税込¥2,6381本当日出荷カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。デジタル式の為、見やすいです。測定範囲が0.1~150mmのコンパクトタイプです。電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。取扱い説明1.電源の「入/切」はON/OFFスイッチで行います。取扱い説明2.ジョウを完全に閉じた状態でZEROスイッチを押し、ゼロ基点として測定を開始します。取扱い説明3.任意の位置でZEROスイッチを押し、その位置をゼロ基点として測定することも可能です。取扱い説明4.HOLDボタンを押すと数値を固定でき、測定値の確認にご利用して頂けます。取扱い説明書がケースの中に入っております。用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に付属品取扱い説明書仕様デップスバー:あり測定範囲(mm)0.1~150使用温度範囲(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)外側測定±0.3/内側測定±0.5保存温度(℃)摂氏10~60使用電池酸化銀電池SR44(1.55V)1個保存湿度(%)80以下