絞り込み
ブランド
  • T.SIN(テイシン電機)
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,805)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-411R T.SIN(テイシン電機)P-411RT.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
P-411B T.SIN(テイシン電機)P-411BT.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
テイシン電機 ICクリップ, 赤 T.SIN(テイシン電機)テイシン電機 ICクリップ, 赤T.SIN(テイシン電機)
259税込285
1個
当日出荷
仕様色 = 赤定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
テイシン電機 ICクリップ, 黒 T.SIN(テイシン電機)テイシン電機 ICクリップ, 黒T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
仕様色 = 黒定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
テスター棒 L T.SIN(テイシン電機)テスター棒 LT.SIN(テイシン電機)
429税込472
1本
当日出荷
メッキプラグ部:金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ケルビンクリップ T.SIN(テイシン電機)ケルビンクリップT.SIN(テイシン電機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
クリップ各自独立した構造のため、安定した測定に最適です。
材質鉄、カバー:ナイロン定格電流(A)10加工M3ネジ止め式最大開口(mm)9メッキ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード(シールドクリップM⇔バナナプラグ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード(シールドクリップM⇔バナナプラグ)T.SIN(テイシン電機)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ケーブル加工が不要です。シールドクリップM(金メッキ)バナナプラグ(金メッキ)のタイプになります。ケーブルはRG-58A/Uです。
用途通信機・仮配線・模型・教材等の接続トラスコ品番806-9496全長(m)1.5
テイシン電機 ICクリップ, 黄 T.SIN(テイシン電機)テイシン電機 ICクリップ, 黄T.SIN(テイシン電機)
259税込285
1個
当日出荷
仕様色 = 黄定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
ICテストクリップ(小)赤 T.SIN(テイシン電機)ICテストクリップ(小)赤T.SIN(テイシン電機)
159税込175
1個
5日以内出荷
サイズ備考内容ICテストクリップ
テイシン電機 ICクリップ, 白 T.SIN(テイシン電機)テイシン電機 ICクリップ, 白T.SIN(テイシン電機)
259税込285
1個
当日出荷
仕様色 = 白定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
P-411Y T.SIN(テイシン電機)P-411YT.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黄オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
Teishin Electric TLA-55 クリップコネクタテストリード T.SIN(テイシン電機)Teishin Electric TLA-55 クリップコネクタテストリードT.SIN(テイシン電機)
749税込824
1個
当日出荷
仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)T.SIN(テイシン電機)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
ICテストクリップ(小)黄 T.SIN(テイシン電機)ICテストクリップ(小)黄T.SIN(テイシン電機)
149税込164
1個
5日以内出荷
サイズ備考内容ICテストクリップ
ICテストクリップ(小)白 T.SIN(テイシン電機)ICテストクリップ(小)白T.SIN(テイシン電機)
149税込164
1個
5日以内出荷
サイズ備考内容ICテストクリップ
ICテストクリップ(小)緑 T.SIN(テイシン電機)ICテストクリップ(小)緑T.SIN(テイシン電機)
149税込164
1個
5日以内出荷
サイズ備考内容ICテストクリップ
ICテストクリップ(小)黒 T.SIN(テイシン電機)ICテストクリップ(小)黒T.SIN(テイシン電機)
159税込175
1個
5日以内出荷
サイズ備考内容ICテストクリップ
P-411W T.SIN(テイシン電機)P-411WT.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
翌々日出荷
仕様色 = 白オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
P-411G T.SIN(テイシン電機)P-411GT.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
当日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ICテストクリップ(小)青 T.SIN(テイシン電機)ICテストクリップ(小)青T.SIN(テイシン電機)
149税込164
1個
5日以内出荷
サイズ備考内容ICテストクリップ
P-411BL T.SIN(テイシン電機)P-411BLT.SIN(テイシン電機)
139税込153
1個
翌々日出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス4mm径チップジャックプラグ (テイシン電機). 6色(赤・黒・緑・黄・白・青)を用意 ニッケルメッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリード T.SIN(テイシン電機)Teishin Electric TLA-119 クリップコネクタテストリードT.SIN(テイシン電機)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
Teishin Electric TLA-81 クリップコネクタテストリード T.SIN(テイシン電機)Teishin Electric TLA-81 クリップコネクタテストリードT.SIN(テイシン電機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様クリップコネクタテストリードRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード(1500mm/1.5D-2V/BNC・P⇔バナナプラグ分岐) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード(1500mm/1.5D-2V/BNC・P⇔バナナプラグ分岐)T.SIN(テイシン電機)
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
プラグ圧着式クリップP-411-5(金メッキ)ケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード(1500mm/1.5D-2V/BNC・P⇔シールドクリップS分岐) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード(1500mm/1.5D-2V/BNC・P⇔シールドクリップS分岐)T.SIN(テイシン電機)
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
プラグ圧着式クリップC-101-5(金メッキ)ケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード(1500mm/1.5D-2V/BNC・P⇔ICクリップL分岐) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード(1500mm/1.5D-2V/BNC・P⇔ICクリップL分岐)T.SIN(テイシン電機)
3,398税込3,738
1個
11日以内出荷
プラグ圧着式クリップC-125-5(金メッキ)ケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ 赤/黒(リン青銅)T.SIN(テイシン電機)
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷
寸法(mm)500プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップICクリップ:C-125(端子:燐青銅)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-バナナプラグ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
仕様バナナプラグ:P-411(ニッケルメッキ)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 3000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)3000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-クリップ 赤/黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 2000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)2000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 1500mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
3,298税込3,628
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ) T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 1000mm RG-58A/U(50Ω)BNC-ICクリップ赤(リン青銅)/クリップ黒(ニッケルメッキ)T.SIN(テイシン電機)
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
仕様ICクロップ部:C-125(端子:燐青銅)寸法(mm)1000プラグ圧着式 黒色ブーツ付きクリップC-102(ニッケルメッキ)ケーブルRG-58A/U 50Ω
ハードワイヤーテストリード(赤/黒/緑/黄/白計5本入) T.SIN(テイシン電機)ハードワイヤーテストリード(赤/黒/緑/黄/白計5本入)T.SIN(テイシン電機)
2,998税込3,298
1パック
11日以内出荷
梱包内容パック入りリード線KIV1.25スケア入数赤・黒・緑・黄・白 各色1本(計5本入り)RoHS指令(10物質対応)対応
ケルビンクリップ T.SIN(テイシン電機)ケルビンクリップT.SIN(テイシン電機)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質先端シリコン定格電流(A)10加工半田付け最大開口(mm)12メッキ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応