testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 校正証明書付testo(テストー)9日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。温度測定範囲(℃)-10~60アズワン品番61-0104-44-20校正証明書一般校正
ポータブル温湿度計 英語版校正証明書付testo(テストー)9日以内出荷
空調設備・換気システムのチェックに適しています。露点・湿球温度の演算表示が可能です。
仕様測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)●センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ●ホールド表示・最大/最小値表示機能付き●サイズ:46×25×119mm●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●重量:47g●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):5~95%RH●付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ温度測定範囲(℃)-10~50アズワン品番1-6444-01-56校正証明書一般校正(英語)
光量子計スペクトラム税込¥65,978¥59,980
多用途光量子計スペクトラム税込¥83,578¥75,980
プレート磁石二六製作所税込¥12,078¥10,980
高倍率ルーペMIZAR(ミザールテック)税込¥3,078¥2,798
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,868¥1,698