絞り込み
ブランド
  • Evident(エビデント)
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,805)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(469)
  • カネテック(456)
サービス分類
  • レンタル(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】蛍光X線分析計(合金・土壌・貴金・G・R) Evident(エビデント)【レンタル】蛍光X線分析計(合金・土壌・貴金・G・R)Evident(エビデント)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
合金・貴金属の成分分析からめっきの厚さまで測定できるハンディータイプの蛍光X線分析計です。製造現場の品質検査やリサイクル原料の選別、有害金属の調査など幅広い場面で使用されています。
セット内容本体、microSDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、ACアダプターセット(本体用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備カプトンメシュプロピレンウィンドウ×3、取扱説明書(VANTAシリーズユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェアユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース質量(kg)1.32 (バッテリー搭載時は1.54)電源取り外し可能な14.4 Vリチウムイオン電池、または18 V電力変圧器、100~240 VAC、50~60 Hz、最大70 Wデータメモリ内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載ディスプレイ800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応防塵防水性能【ディテクターシャッター】IP54準拠:防塵および全方向からの飛沫水に対する防水性能動作湿度(%)10~90(非結露の相対的湿度)動作温度範囲(℃)ー10~45(連続デューティサイクル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.3×28.9×24.2サービス分類レンタル
【レンタル】蛍光X線分析計(合金) Evident(エビデント)【レンタル】蛍光X線分析計(合金)Evident(エビデント)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
優れた堅牢性・耐久性と高い分析性能を備え、直感的な操作が可能な携帯型の蛍光X線分析計です。カメラコリメータが実装されています。材料の成分元素をppmから100%の濃度で、素早く非破壊で分析可能な携帯型の分析計です。検査対象物を移動、切断、分解することなく、その場で簡単に高精度な分析結果を取得することができるので、検査作業の効率化、費用の削減に貢献します。
用途品質管理・品質保証用仕様【X線管、ターゲット材】4 X線管、ターゲット材: ロジウム(Rh) Cシリーズ(RhおよびW): 8~40kV、【データ保存】内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載、【落下試験】米国MIL-STD 810-G、1.2m(4フィート)の落下試験合格セット内容本体、microSDカード 1GB、バッテリー×2、ドッキングステーション、ACアダプターセット(ドッキングステーション用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備ウィンドウフィルム×2、取扱説明書(VANTAシリーズ ユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェア ユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース質量(kg)約1.5(バッテリーを除く)、約1.7(バッテリーを含む)電源取外し可能な14.4Vリチウムイオン電池、またはACアダプター: 出力DC18V、3.9A、入力: 100~240VAC、50~60Hz、最大70Wフィルター8ポジションの自動選択フィルター内蔵検出器Cシリーズ: シリコン、ドリフト、ディテクターディスプレイ800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応防塵防水性能Cシリーズ: IP65準拠動作湿度(%)10~90(非結露の相対的湿度)OSLinux外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×24.2×28.9補正機能【気圧補正】標高や空気密度を自動補正するための気圧センサー内蔵動作温度範囲(℃)-10~33カメラ仕様【パノラマカメラ】5メガピクセルCMOSカメラ(オートフォーカス・レンズ付き)、【照準カメラ】フルVGA CMOSカメラGPS内蔵GPS/GLONASS受信機USBUSB2.0対応Aタイプポート(x 2): USBメモリー接続可能、USB2.0対応ミニBタイプポート(x 1): PCへの接続用サービス分類レンタル
【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器 Evident(エビデント)【レンタル】フェーズドアレイ超音波探傷器Evident(エビデント)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
溶接部検査や腐食マッピングと複合材料検査などの検査に最適。小型・軽量デザインでありながら、8.4インチの大きなタッチスクリーンで快適に操作が可能!8.4インチの明るく大きなタッチスクリーン、16:64PRのフェーズドアレイ装置で、スムーズで快適な操作が可能。大きいタッチスクリーンでありながら、シンプルで操作性とコストパフォーマンスを実現した小型・軽量デザインです。
用途フェーズドアレイによる溶接部検査、腐食マッピングと複合材料検査、TOFD溶接部検査、部品検査仕様【エンコーダー】2軸エンコーダー(A/B相、up/down、パルス/方向)、【グループ数】1、【システム帯域幅】0.6MHz~18MHz(-3dB)、【データポイント数】最大8192、【データ処理】PAチャンネル、【データ収集】PAチャンネル、【パルサー】PAチャンネル、【パルス形】負矩形波、【ビデオフィルタリング】スムージング(探触子周波数帯域に適応)、【フィルタリング】ローパス x 3、バンドパス x 3、ハイパス x 5、【ペース入力】5V、TTL同期入力、【リアルタイムアベレージング】2、4、8、16、【レシーバー】PAチャンネル、【同時励振素子数】16振動素子、【振動素子数】64振動素子、【最大データファイルサイズ】300MB、【最大繰り返し周波数】大6kHz(C-スキャン)、【電源出力ライン】公称値5V、最大値500mA(短絡防止機能付き)、【音速】0~15240m/s質量(kg)3.4(バッテリーを含む)備考探触子が付属しています種類TFT、LCD測定範囲(mm)~18848電圧(V)4080115スイッチデータ収集オン/オフ:デジタル入力設定に基づく出力ビデオ出力(SVGA)表示【波形表示】RF、全波、半波+、半波-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×94×208機能【オーディオアラーム】〇出力インピーダンス(Ω)35(パルスエコーモード)、30(ピッチキャッチモード)入力インピーダンス(Ω)60(パルスエコーモード)、150(ピッチキャッチモード)デジタル出力TTL出力×3、5V 最大15mA/出力バッテリースマートリチウムイオンバッテリー輝度600cd/m2相対湿度45℃結露なしで、最大相対湿度70%解像度800×600ピクセルパルス幅30ns~500nsの範囲内で調整可能 分解能:2.5ns防塵防水性能IP66相当視野角(左右:上下)-80°~80°、-60°~80°耐衝撃性能MIL-STD-810G 516.6周波数(MHz)デジタイジング:100使用環境条件気温(使用時):-10℃~45℃ 気温(保管時):【バッテリー搭載時】-20℃~60℃【バッテリー非搭載時】-20℃~70℃スキャン方式セクター、リニアバッテリー数1USBポートUSBポート×2(USB2.0仕様準拠)ゲイン範囲:0dB~80dB、最大入力信号550mVp-p(FSH)稼働時間(時間)約6(条件により異なる)デジタル入力TTL入力×4、5Vストレージ【デバイス】SDHCカード、標準USBストレージデバイスディスプレイサイズ(目安)対角8.4インチ(21.3cm)最大表示色1600万色サービス分類レンタル
【レンタル】工業用ビデオスコープ Evident(エビデント)【レンタル】工業用ビデオスコープEvident(エビデント)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
片手で簡単操作が魅力的の小型軽量ビデオスコープ。従来比2倍に明るさアップ!人気のIPLEXから小型軽量タイプが登場。片手操作でワンマン観測が可能な省スペース設計。様々な現場で活躍できます。
仕様【スケーラー】基準長を使い、対象物の長さを測定可能。セット内容メインユニット、ハンドベルト、挿入部固定ベルト、SDHCカード、micro SDHCカード、挿入部(10m)、先端キャップ、遠点直視光学アダプター(AT120D/FF-IV96G)、近点側視光学アダプター(AT120S/NF-IV96G)、光学アダプターケース、ACアダプターセット、充電器セット、バッテリー×2、HDMIケーブル、ガイドチューブ(MAJ-2342)、取扱説明書、収納ケース(本体用)、収納ケース(ガイドチューブ用)、出荷前外観写真、質量(kg)1.83電源【AC駆動】100V~240V,50/60Hz【DC駆動】7.4V バッテリ使用可能時間:約90分角度(°)【湾曲】90外径(Φmm)【挿入部】Φ6表示ライブ画像を左右反転、上下反転、180度回転表示可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】455×330×185外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×203×110記録方式【静止画】JPEG圧縮、【動画】MPEG4 AVC/H.264 Baseline Profile準拠で記録。WindowsMedia Player12以降で再生可能機能【ノート入力機能】テキスト、記号、自由描写照明LED照明ディスプレイ4.3インチ タッチパネル解像度【静止画】H768×V576(Pixel)、【動画】H768×V576(Pixel)外装【挿入部】特殊強化加工タングステンブレード内部メモリーあり(静止画記録のみ)出力端子TypeC HDMI 1.4準拠記録メディアSDHC / micro SDHC操作方式【湾曲操作】TrueFeel方式によるジョイスティック伝導湾曲操作調整機能5倍デジタルシームレスズーム / 16ステップデジタル明るさ調節挿入部有効長(m)10サービス分類レンタル
【レンタル】工業用ビデオスコープ Evident(エビデント)【レンタル】工業用ビデオスコープEvident(エビデント)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
スコープ挿入部長3.5m!最高画質を実現した薄型コンパクトなビデオスコープきめ細かくノイズの少ない鮮明な画像が、信頼性の高い検査や診断を可能にします。堅牢・快適・本格派のアドバンスモデルです。パルス発光技術が対象物の光の反射状況を感知し、光量を自動調整します。
その他耐液体性:【全部位】マシン油、軽油、5%塩水が付着しても支障はありません。セット内容本体、スコープユニット(Φ6.0mm・3.5m)付、遠点直視光学アダプタ(AT120D/FF)、近点側視光学アダプタ(AT120S/NF)、USBメモリー(キャップ付)、ACアダプター(本体用・充電器用)、AC電源コード(接地アダプタ付×2 共用)、充電台、バッテリー、光学アダプターケース、ご注意書き(スコープユニットについて)、取扱説明書(本体用、オペレーションマニュアル)、収納ケース電源メインユニット:DC駆動:専用バッテリー/10.8V AC駆動:100V~240V / 50/60Hz (標準ACアダプター接続による)構造【挿入部軟性部】操作部先端に行くに従って徐々にやわらかくなる(Tapered Flex蛇管)角度(°)湾曲部湾曲角度(4方向):【挿入部】90°表示【サムネイル画像】記録されている画像を9分割でサムネイル表示が可能外寸(mm)【挿入部】Φ6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインユニット】(突起部含まず)227×64×189 / (突起部含む)239×99×215記録方式【静止画】JPEG圧縮(Exif2準拠)、【動画】AVI形式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【操作部】365×93×192機能【タイトル入力】半角英数字、または半角カナ30文字以内【プリントスクリーン】メニューによる選択式で、画面表示している日付、時刻、タイトル、OLYMPUSロゴを画像に上書き可能照明【挿入部】高輝度LED照明解像度【静止画】H768×V576(Pixel)、【動画】H640×V480(Pixel)外装【挿入部】特殊強化加工タングステンブレード内蔵ファイル【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)液晶モニターメインユニット:6.5型全天候型液晶モニター使用環境湿度(%)【全部位】15~90(相対湿度)有効長(m)【挿入部】3.5記録メディアUSBフラッシュメモリー(1GB標準添付、メーカー指定のUSBフラッシュメモリー)防水性【挿入部】防水構造です。光学アダプターを装着した状態で、水中での使用が可能です。ただし水中でのステレオ計測はできません。耐圧水深:3.5m【挿入部以外の部分】防滴構造です。水中では使用できません。ただし、バッテリカバーなどを開けた場合は、防滴構造ではありません。操作方式【挿入部】新TrueFeel方式によるジョイスティック湾曲操作調整機能5倍デジタルシームレスズーム / 10ステップデジタル明るさ調整ビデオ仕様【信号出力】メインユニット:VGAボタン仕様操作部:ライブ画像表示、WiDERゲイン/カラー/シャープネス調整、明るさ調整、画像のズーム、画像記録、メニュー表示、サムネイル画像表示ファイルメモリ【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)USBメインユニット:A端子、Ver.2.0準拠( 記録専用)サービス分類レンタル