絞り込み
ブランド
  • つくし工房
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,805)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(469)
  • カネテック(456)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のりなしマーキングテープ つくし工房のりなしマーキングテープつくし工房
469税込516
1巻
当日出荷から4日以内出荷
高い視認性で目立つ。手で簡単に切れる。
用途降雪時の目印にテープ幅(mm)30材質塩化ビニール
ホーロー工事撮影用黒板 つくし工房ホーロー工事撮影用黒板つくし工房(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷から4日以内出荷
従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。
用途各種工事用撮影黒板として。付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付材質ホーロー厚さ(mm)5.5取付方式衝立式
ワイヤロープゲージ つくし工房ワイヤロープゲージつくし工房(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ワイヤーロープの摩耗限度を点検するゲージ板です。
材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)63×92質量(g)12
スチール全天候型撮影用黒板 つくし工房スチール全天候型撮影用黒板つくし工房(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から4日以内出荷
全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。 軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。 雨の日以外は、チョークも使えます。
仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付付属品専用クレヨン、ホルダー厚さ(mm)5.5
埋設表示シート つくし工房埋設表示シートつくし工房
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
地下埋設物を掘削工事から守るのに適しています。一巻150mm巾×50mです。耐久性に優れたポリエチレン製クロスです。
テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
全天候型工事撮影用黒板 つくし工房全天候型工事撮影用黒板つくし工房(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から4日以内出荷
特殊な表面加工と専用クレヨンで、雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
付属品ついたて、専用クレヨン、吊り金具2個材質耐水べニア厚さ(mm)20
フォトルカボード(ボードマーカーセット) つくし工房フォトルカボード(ボードマーカーセット)つくし工房
5,298税込5,828
1組
当日出荷から4日以内出荷
「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。
アーム長さ(mm)190~545付属品ボードマーカー細字(板面対応色)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2穴径(mm)(上部)4
鉄筋カラーマーカー つくし工房鉄筋カラーマーカーつくし工房
549税込604特価
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいので取付が簡単。 ハッキリとした発色で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認等の撮影に。 シリコンゴム製で耐熱・耐寒・耐候性に優れています。
材質シリコンゴム長さ(mm)50適合径(Φmm)13~30
撮影用黒板(公共工事仕様) つくし工房撮影用黒板(公共工事仕様)つくし工房
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
付属品ついたて、黒板消し、チョーク、吊金具2個材質べニア厚さ(mm)20質量(kg)0.8
フォトルカボード(耐水性ゲルチョークセット) つくし工房フォトルカボード(耐水性ゲルチョークセット)つくし工房
5,798税込6,378
1組
4日以内出荷
「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。 アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか 撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。 表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。
アーム長さ(mm)190~545付属品耐水性ゲルチョーク(板面対応)×1本、収納ケース、クリーニングクロス材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ厚さ(mm)2穴径(mm)(上部)4
カラーマグネット つくし工房カラーマグネットつくし工房
309税込340
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
三脚式アルミスタンド(黒板用三脚) つくし工房三脚式アルミスタンド(黒板用三脚)つくし工房(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
KYミーティング、朝礼、会議の時などに黒板スタンドとしてご使用ください。 軽量アルミ製で、脚は800mm~1500mmまで伸縮自在。
長さ(mm)800~1500径(Φmm)19材質アルミ幅(mm)900質量(kg)1.2
撮影用黒板 つくし工房撮影用黒板つくし工房
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から4日以内出荷
スチール全天候型撮影用黒板(無地) つくし工房スチール全天候型撮影用黒板(無地)つくし工房(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
全天候型は雨にも強く、急な天気の変化にも安心して使えます。 軽量で、持ち運びに便利な手提げタイプ。 雨の日以外は、チョークも使えます。
寸法(mm)450×600仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付付属品専用クレヨン、ホルダー材質スチール厚さ(mm)5.5質量(kg)1
軽量薄型撮影用黒板 つくし工房軽量薄型撮影用黒板つくし工房
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
立て掛け仕様で持ち運びに便利な手提げタイプ。
寸法(縦×横)(mm)450×600仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー材質ホーロー厚さ(mm)5.5質量(kg)1.2縦(mm)450横(mm)600
【レンタル】上部衝突防止超音波センサー つくし工房【レンタル】上部衝突防止超音波センサーつくし工房
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
高所作業車のバスケットが上昇する際に構造物との衝突を未然に防ぐ装置です。
セット内容センサー(5mケーブル付)、コントローラ(5mコントローラケーブル・2m電源ケーブル付)、制御ケーブル(コントローラケーブルに付属)、電源接続用ケーブル(2m)、赤LED回転灯(0.3mケーブル付)、取扱説明書センサー反射式超音波センサー(検地距離2m以内)使用電源コントローラー:DC12V/24V 兼用報知音電子音鳴動(音量調節不可)※外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)サービス分類レンタル
【レンタル】上部構造物検知用超音波センサー つくし工房【レンタル】上部構造物検知用超音波センサーつくし工房
5,898税込6,488
1台
翌日出荷から5日以内出荷
運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。
セット内容センサ、コントロールボックス運転席側、コントロールボックスブーム先端部検出側、ニッケル水素電池専用充電器セット、赤LED回転灯(電圧出力ケーブル接続)、取扱説明書、電源ケーブル(シガー)センサー反射式超音波センサー(検知距離3m以内)使用電源【運転席側】運転席側:DC12V・24V兼用/ブーム先端部側:ニッケル水素充電池、【ブーム先端部側】ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)無線ARIB STD-T67報知音ブザー鳴動(音量調節可)サービス分類レンタル
【レンタル】超音波警報センサー つくし工房【レンタル】超音波警報センサーつくし工房
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から4日以内出荷
作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
センサー反射式超音波センサー使用電源(V)DC12 / 24兼用動作電圧(V)DC12~24消費電流待機時:150mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化)音圧最大100dB(音量調整可)動作温度範囲(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと)セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書サービス分類レンタル
【レンタル】重機後端部警報センサー つくし工房【レンタル】重機後端部警報センサーつくし工房
4,298税込4,728
1台
翌日出荷から4日以内出荷
作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
仕様作動電圧範囲:DC10V~26Vセット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書センサー反射式超音波センサー使用電源(V)DC12/24兼用音圧最大95dB(音量調整可)消費電流待機時:50mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化)作動温度(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと)サービス分類レンタル
ホーローホワイトボード(無地) つくし工房ホーローホワイトボード(無地)つくし工房
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)11材質ホーロー
軽量薄型撮影用黒板(無地) つくし工房軽量薄型撮影用黒板(無地)つくし工房
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から4日以内出荷
立て掛け仕様で持ち運びに便利な手提げタイプ。
仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー材質ホーロー厚さ(mm)5.5