測定用品 (178) 測定関連サービス (4) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: テクロックすべて解除
マイクロホールテスト テクロック 当日出荷 から 21日以内出荷
指示誤差 8μm 繰返し精密度(μm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
普及型デジタルデプスゲージ テクロック 当日出荷 から 21日以内出荷
ワークの深さや段差を測定するデジタル式専用器です。
従来の標準型からプリセット機能を除いた、低価格の普及モデルです。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます。
用途 デプスゲージは、測定物の深さや段差の測定に。 測定範囲(mm) 12 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.02 仕様 針状(Φ0.3mm)測定子タイプ 全長(mm) 115.7 質量(g) 280 寸法L(mm) 75 測定力(N) 2以下 最小表示(mm) 0.01 測定子形状(mm) 針状 使用電池 SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定子 部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm) 2.5 指示誤差(μm) ±20
定圧厚さ測定器(スタンドタイプ) テクロック 当日出荷 から 60日以内出荷
ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
デジタルデプスゲージ テクロック 当日出荷 から 50日以内出荷
標準型デジタルデプスゲージ
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
公差判定も可能
データホールド機能付き
標準型デジタルデプスゲージ テクロック 当日出荷 から 30日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続することで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえます(別途プリンタ必要です)。
プリセット機能により、継足の接続も可能です(DMD-210J、DMD-240J、DMD-211J、DMD-2100J、DMD-2400Jを除く)。
データホールド機能付。
低測定力タイプもあります。
公差判定も可能です。
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック 当日出荷 から 50日以内出荷
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
Bluetoothデジタルノギス テクロック 当日出荷 から 30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
最小表示量(mm) 0.01 保護等級 IP67 データ出力 Bluetooth 最大出力 Class3(1mW) 電池 CR2032 電池寿命 約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃) -10~60 繰返し精密度(mm) ±0.01 消費電流 実効:45μA 変調方式 GFSK 周波数帯域(GHz) 2.4
標準型デジタル デプスゲージ テクロック 当日出荷 から 5日以内出荷
デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック 当日出荷
質量(g) 830 測定範囲(mm) 0~80 最小表示量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 測定深さ(mm) (最大)240 最小表示(mm) 0.1 寸法H1(mm) 50 寸法H2(mm) 60 寸法H3(mm) 50 寸法H4(mm) 60 指示誤差(μm) ±0.2
デジタルシックネスゲージ テクロック 当日出荷 から 60日以内出荷
材質 測定子、アンビル:セラミック アンビル形状(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平
普及型デジタルシックネスゲージ テクロック 当日出荷 から 21日以内出荷
測定範囲(mm) 12 最小表示(mm) 0.01 材質 測定子、アンビル:セラミック 質量(g) 250 タイプ 差し込み深さ30mmの簡易モデル 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 2以下 アンビル形状(mm) Φ10平 測定子(mm) 10フラット 測定子形状(mm) Φ10平 差込深さ(mm) 30 平行度(μm) 5 指示誤差(μm) ±20
デジタルデプスゲージ テクロック 5日以内出荷
プリント基板測定用凹凸両面の測定ができます。
仕様 ●最小表示量(mm):0.01●測定範囲(mm):12●指示誤差(μm):±20●測定子形状(mm):Φ2平●標準測定子部品コードNo.:ZS-530●測定力(N):2.0以下 アズワン品番 65-3586-07
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2520S2 テクロック 4日以内出荷
質量(g) 230 タイプ プリント基板測定用 測定範囲(mm) 凹5凸4 寸法L(mm) 50 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 2以下 最小表示(mm) 0.001 測定子形状(mm) 針状 測定子 部品コード:ZS-595 ベース穴径(Φmm) 8 指示誤差(μm) ±5
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 当日出荷 から 60日以内出荷
穴や溝の深さ、段差などを簡単に高精度測定できるデジタルデプスゲージ
Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要
ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
継足を使用することにより最長220mmの測定範囲を実現しています。
仕様 継足5本 測定子(mm) Φ3.2鋼球 ベース穴径(Φmm) 5.2
デジタルゲージ テクロック 5日以内出荷 から 17日以内出荷
測定範囲(mm) 12.7 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 リチウム金属電池 CR2032 測定力(N) (MPL)1.5以下 機能 ゼロセット、プリセット、ピーク検出 、カウント方向切り替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクションロック、オートOFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、出力機能(デジマチック)、表示部回転(330°) 測定子(mm) 先端形状:球面R1.5(超硬)、取付部: M2.5×0.45 保存温度範囲(℃) -10~60 アナログバー表示 ±20目盛 電池寿命(年) 通常使用で約2.5
Bluetoothてこ式インジケータ テクロック 翌々日出荷 から 30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様 測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm 測定範囲(mm) 0.8 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 0.15±20% 保護等級 IP54 保存温度(℃) -10~60 データ出力 Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 測定子長さ(mm) L=12.5 電池 CR2032 戻り誤差(μm) 1 電池寿命 約6ヵ月(通常使用) 繰返し精度(μm) 2 EMC規格 EN61326-1 動作温度(℃) 5~40 指示誤差(μm) 行き範囲:3、全測定範囲:4
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 翌々日出荷 から 60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
Bluetoothデジタルマイクロメータ テクロック 翌々日出荷 から 30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様 (画面リフレッシュ)8回/秒 保護等級 IP67 保存温度(℃) -10~60 データ出力 Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 最大出力 Class3(1mW) 電池 CR2032 到達距離(m) ≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) 電池寿命 約6ヵ月(通常使用) 繰返し精密度(μm) ±1 移動量(mm/回転) 10 Bluetooth Bluetooth4.0 変調方式 GFSK 周波数帯域(GHz) 2.4
簡易型デジタルデプスゲージ DMD-2100S2 テクロック 7日以内出荷
質量(g) 300 タイプ 針状測定子タイプ 測定範囲(mm) 12 寸法L(mm) 75 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 2以下 最小表示(mm) 0.001 測定子形状(mm) 針状 測定子 部品コード:ZS-523 ベース穴径(Φmm) 2.5 指示誤差(μm) ±5
デジタルインジケータ テクロック 翌々日出荷 から 35日以内出荷
デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
用途 ワークの深さや段差を測定 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 リチウム金属電池:CR2032 測定子(mm) 取付部:M2.5×P0.45 測定子先端 球面R=1.5mm(超硬合金)
Bluetoothフットスイッチ テクロック 5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様 重量:260g 適用機種:Bluetoothデジタル測定機全般 伝送距離:最大15m(環境に依存) 保護等級:IP53 データインターフェース:Bluetooth 電池:CR2477 アズワン品番 65-3588-76
デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計) テクロック 5日以内出荷 から 45日以内出荷
JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。
ピークホールド機能付デジタルデュロメータ
ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。
緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。
最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。
オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
定圧厚さ測定器(フレームタイプ) テクロック 4日以内出荷 から 60日以内出荷
ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
てこ式インジケータ テクロック 翌々日出荷 から 30日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g) 70 外枠径(mm) 45 繰返し精密度(μm) 1 回転角度(°) 文字盤部分:270
Bluetoothデジタルマイクロメーター テクロック 5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】本製品は精密測定機器ですご使用前に日常点検を行ってくださいまた使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってくださいメーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
仕様 重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番 65-3588-75
標準型デジタルシックネスゲージ テクロック 5日以内出荷 から 6日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
種別 デジタル アンビル形状(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平
Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mm テクロック 5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】本製品は精密測定機器ですご使用前に日常点検を行ってくださいまた使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってくださいメーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください本測定機は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません
仕様 重量:70g 測定子長(mm):L=12.5 測定範囲(mm):0.8 最小表示量(mm):0.001 行き範囲指示誤差(μm):3 全測定範囲指示誤差(μm):4 繰り返し精度(μm):2 戻り誤差(μm):1 測定力(±20%、N):0.15 測定子角度調整の力(±20%、N):4 1秒あたりの最大測定数:通常モード…10、MIN/MAXモード…20 最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番 65-3588-73
Bluetoothデジタルインジケータ テクロック 5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくださいアルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでくださいまた、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください
仕様 重量:119g 測定範囲(mm):12.5 最小表示量(μm):1 器差(μm):3 繰り返し精密度(μm):2 測定力(N):0.65~0.9 最大移動速度:1.7m/s 測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4. アズワン品番 65-3588-71
デジタル式パイプゲージ テクロック 5日以内出荷
測定範囲(mm) 12 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5 測定子形状(mm) Φ1.6球状
Bluetoothデジタルインジケータ テクロック 5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくだ
仕様 ●重量:75g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):1●器差(μm):4●繰り返し精密度(μm):2●測定力(N):0.5~0.9 ±20%●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下)●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4 アズワン品番 65-3588-70
デジタルパイプゲージ テクロック 4日以内出荷 から 60日以内出荷
目量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5 測定子形状(mm) Φ1.6球状 平行度(μm) -
光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 65,978 ¥ 59,980 バスケットへ
多用途光量子計 スペクトラム 税込 ¥ 83,578 ¥ 75,980 バスケットへ
プレート磁石 二六製作所 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
高倍率ルーペ MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 3,078 ¥ 2,798 バスケットへ
コンパス MIZAR(ミザールテック) 税込 ¥ 1,868 ¥ 1,698