絞り込み
ブランド
- 京北計器工業
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,060)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(2,011)
- 長野計器(1,189)
- SK(新潟精機)(1,093)
- シンワ測定(1,040)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(664)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(546)
- Hirschmann Test & Measurement(533)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(459)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

5連式カウンター
京北計器工業¥7,898税込¥8,6881個当日出荷数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®;を使用しています。 また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。桁数4桁寸法(mm)67×70×161.5質量(g)407
ラチェット式回転計 RS204シリーズ
京北計器工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷から23日以内出荷約45°の反復運動で1カウントします。ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。最大カウント数【毎分】600回
レボリューションカウンター 63.4×36.6×31.7mm
京北計器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。寸法(mm)63.4×36.6×31.7最大カウント数毎分1000回桁数5桁質量(g)60