絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(26)
  • スミロン(18)
  • 日東電工(17)
  • タカハラコーポレーション(14)
  • 寺岡製作所(9)
  • SUGICO(スギコ)(6)
  • 三井化学東セロ(6)
  • THANKSGIVING(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • もりや産業(2)
  • エルティーアイ(2)
  • カネロン化学(2)
  • IVY(2)
  • 大和化成株式会社(2)
  • サンエー化研(1)
  • ニトムズ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • マクセル(1)
テープ幅(mm)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1020(1)
  • 色クリア(5)
  • 色ブルー(2)
特長
  • 弱粘着(2)
用途
  • 用途保護用(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055(2)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
0.055・0.08・0.1・0.15
基材
  • その他(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(4)
その他・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 100(2)
0.1・0.3・0.5・1・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(1)
100(2)
200(1)
210(1)
300(1)
400(1)
500(1)
1000(1)
1020(1)
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) TRUSCOモスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)TRUSCO
599税込659
1枚
当日出荷
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。質量(kg)6主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.65粘着力(N/25mm)1.62粘着タイプ弱粘着
液晶保護フィルム TRUSCO液晶保護フィルムTRUSCO
4,598税込5,058
1枚ほか
当日出荷
セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET長さ(mm)500幅(mm)400厚さ(mm)0.15質量(g)85主な用途保護用
防曇・防汚フィルム TRUSCO防曇・防汚フィルムTRUSCO
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。仕様別作可否:可トラスコ品番207-2743幅(mm)1000材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)450長さ(m)1アズワン品番64-8403-82
抗菌フィルム TRUSCO抗菌フィルムTRUSCO
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
銅粒子を表面に蒸着した抗菌フィルムシートです。 間仕切り用との他、日常生活でよく触れる箇所の抗菌フィルムシートとしてご使用可能です。 お好みのサイズにカットしてテープ等で貼ってご使用ください。
用途手すり・ドアノブ・テーブル・エレベーターボタン部など不特定多数の方が触れる場所への抗菌対策品として、飛沫防止の間仕切りフィルムにトラスコ品番217-9026材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.08質量(kg)1.3寸法(m)1×10
表面保護材