絞り込み
テープ幅(mm)
  • 100(1)
  • 210(1)
  • 400(1)
  • 1000(1)
  • 色クリア(3)
用途
  • 用途保護用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
基材
  • その他(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(2)
テープ長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
0.1・0.3・0.5・1
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(31)
  • エスコ(7)
  • 三井化学東セロ(6)
  • タカハラコーポレーション(6)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • THANKSGIVING(4)
  • スミロン(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 寺岡製作所(2)
  • エルティーアイ(2)
  • IVY(2)
  • サンエー化研(1)
  • ニトムズ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • マクセル(1)
  • マキタ(1)
  • もりや産業(1)
  • 中興化成工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
100(1)
210(1)
400(1)
1000(1)
  • モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) TRUSCO

    モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)

    TRUSCO
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
    用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1タイプ光沢タイプ
  • 防曇・防汚フィルム TRUSCO

    防曇・防汚フィルム

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
    用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。仕様別作可否:可トラスコ品番207-2743幅(mm)1000厚さ(mm)0.17材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)450長さ(m)1粘着力0.03N/25mmアズワン品番64-8403-82
  • 液晶保護フィルム TRUSCO

    液晶保護フィルム

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
    用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET長さ(mm)500幅(mm)400厚さ(mm)0.15質量(g)85主な用途保護用
  • 抗菌フィルム TRUSCO

    抗菌フィルム

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷
    銅粒子を表面に蒸着した抗菌フィルムシートです。 間仕切り用との他、日常生活でよく触れる箇所の抗菌フィルムシートとしてご使用可能です。 お好みのサイズにカットしてテープ等で貼ってご使用ください。
    用途手すり・ドアノブ・テーブル・エレベーターボタン部など不特定多数の方が触れる場所への抗菌対策品として、飛沫防止の間仕切りフィルムにトラスコ品番217-9026材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.08質量(kg)1.3寸法(m)1×10
表面保護材