絞り込み
テープ幅(mm)
  • 48(1)
色
  • 色ベージュ(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
テープ長さ(m)
  • 100
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 25(127)
  • 50(11)
用途
  • 用途梱包用(1)
特長
  • 強力(1)
強力
基材
  • OPP(1)
OPP
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
布テープとは、主として小包や段ボール箱、プラスチックケース、缶類などの軽梱包から重梱包まで利用されるテープの一種です。耐水性に優れ、ゴム系の粘着剤を使用し強度がある一方、カッターを使わずに手でちぎりやすいなどの扱いやすい特徴があります。油性のインクペンを使って文字を書くことが可能です。布テープは茶色テープのものが主流ですが、中にはカラーテープもあり、色分けをするなどして用途に応じて使い分けできるタイプもあります。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
48(1)
  • OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ 3M(スリーエム)

    OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+

    3M(スリーエム)
    ¥419税込¥461
    1巻
    当日出荷
    冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
    用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力
布テープ