曜日別特売

”ライトオリーブテープ”

”ライトオリーブテープ” - 寺岡製作所

軽くてコンパクトな包装用布テープです。
手で切りやすく、巻き戻しもスムーズです。

用途
包装用途に。
仕様
●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:手で切断可能
材質
基材:特殊織物、粘着剤:ゴム系
ダンボール
テープ長さ(m)
25
紙管内径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着力(N/10mm)
3.9
引張強度(N/25mm)
135
引張強度(N/10mm)
54
粘着力(N/25mm)
9.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
117
注意
※人体には貼らないでください。
※電気絶縁用に使用しないでください。
※貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025218681590 38X251箱(48巻)651-780538
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
025355611590 100X251巻134-7011100
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
025387471590 75X251巻134-697275
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする