曜日別特売

梱包用布テープ (プレミアムモンフ)

梱包用布テープ (プレミアムモンフ) - 古藤工業(Monf)
厚さ(mm)
0.32
黄土
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
6.2
引張強度(N/10mm)
72.7
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84898199NO.80001箱(18巻)100
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
84898269NO.80001箱(48巻)38
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
84898321NO.80001箱(30巻)60
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
84898339NO.80001箱(24巻)75
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
84898531NO.80001箱(60巻)25
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする