曜日別特売

布着色テープ No.756

布着色テープ No.756 - 日東電工(旧:Permacel)

用途により色を使い分けることが可能です。

用途
梱包用
仕様
手で切断可能
材質
基材:スフモス、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.23
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
6.9
引張強度(N/10mm)
74.5
内容量
1箱(18巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02523067756100GN617-4468グリーン
オープン
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
02532158756100R617-4469レッド
オープン
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
02539526756100W617-4470ホワイト
オープン
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
02540382756100BK617-4472ブラック
オープン
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする