絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(12)
- 15(12)
- 19(13)
- 20(9)
- 24(1)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 30(2)
- 900(1)
- 950(1)
- カスタマイズ商品(5)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.25(1)
- 0.5(2)
- 0.6(3)
- 0.7(1)
- 0.75(1)
- 0.8(6)
- 1(7)
- 1.1(8)
- 1.2(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- その他(2)
特長
- はがせる(2)
- 両面(5)
- 屋外使用可(4)
- 強力(7)
- 気密(1)
- 耐候(4)
- 耐寒(1)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(1)
- 超強力(12)
- 防水(1)
用途
固定・仮止め用(6)
多用途(3)
掲示用(1)
粗面用(1)
車用(2)
基材
- その他(1)
- アクリル系(24)
- ウレタン系(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(1)
- 塩ビ(1)
テープ長さ(m)
- 1.5
- 1(25)
- 1.2(9)
- 2(41)
- 3(29)
- 4(34)
- 5(35)
- 8(9)
- 9(9)
- 10(157)
- 11(18)
- 15(61)
- 20(178)
- 25(13)
- 30(33)
- 32.9(10)
- 33(37)
- 50(139)
- 54.8(21)
- 100(16)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
クリア(6)
グレー(9)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(7)
柄物(1)
クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・柄物
ブランド
- 3M(スリーエム)(24)
- HAC(1)
- エスコ(4)
- サワヤ(1)
- ニトムズ(15)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
3M(スリーエム)・HAC・エスコ・サワヤ・ニトムズ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
- オーダー・加工(5)
オーダー・加工
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
フロントガラス用強力両面テープ
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。


超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)
3M(スリーエム)(36件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥549税込¥6041巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系再剥離可適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
はがせるテープ壁紙用
ニトムズ(9件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻当日出荷から4日以内出荷水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。 テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。 画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用
3M(スリーエム)(17件のレビュー)¥489税込¥5381巻当日出荷エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
はがせる両面テープ 壁紙掲示用
3M(スリーエム)¥429税込¥4721巻当日出荷しっかり貼れてキレイにはがせる掲示用両面テープです。 多くの塩化ビニール製壁紙に使えます。 ポスターや壁紙に画びょうの穴をあけることなく貼ることができます。 壁紙にも掲示物にものり残りせず、キレイにはがすことができます。 好きなサイズにカットして使えます用途ポスターなどの掲示。色白テープ幅(mm)19基材アクリルフォーム(不織布増強)テープ厚さ(mm)0.7粘着剤アクリル系主な用途掲示用粘着力(N/10mm)180度方向剥離力: 1.4使用条件【テープカット】ハサミ、カッター必要特性はがせる、両面
スコッチ 強力両面テープ 耐熱用
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷テープが透明なので、貼った跡が目立たない!仕様透明素材用色透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)40使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
剥がせる強力両面テープ
HAC¥429税込¥4721巻当日出荷ガラスやタイルプラスチックなどにおすすめ!剥がすときは綺麗に剥がせ、透明で目立たない強力テープ。壁に写真を飾る際、壁を傷つけずに飾れます。インテリアの底面に貼り付けて棚やテーブルに固定すれば、災害時の転倒防止になったり使い方は無限大。質量(g)85テープ長さ(m)1.5幅(cm)3テープ厚さ(mm)2主材質アクリル
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド(多用途)
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷柔軟で、強靭なアクリルフォーム基材を採用した、強力な粘着力を持つ両面テープです。 金属・木・プラスチックなどの接着に用途多用途(屋内用) カラーボックスのカーテンレールの接着用使用温度範囲(℃)-20~90規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
3M スコッチ 強力両面テープ防水用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥359税込¥3951巻当日出荷水のかかるところの接着に使用できます。使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
スコッチ 強力両面テープ 凸凹面用
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した強力両面テープです。低温で貼り付けても優れた粘着力を発揮します。タイルやベニヤ板程度の凹凸面にも背接着できる用途の広いテープです。素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。用途凸凹面用 (屋外・屋内用)。凸凹した面に小物品等の接着用使用温度範囲(℃)-20~90
超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用
3M(スリーエム)¥509~税込¥560~1巻当日出荷接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。素材の変形や縮みにもよくなじみます。振動する場所でも、高い接着力を発揮します。用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系色白使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm特性超強力、両面
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
3M(スリーエム)¥1,881税込¥2,0691巻3日以内出荷接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07粘着力(N/10mm)40剥離紙色緑適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ
3M(スリーエム)¥1,780税込¥1,9581巻3日以内出荷GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150色灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,881税込¥2,0691巻3日以内出荷接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06粘着力(N/10mm)25密度(g/cm3)1剥離紙色緑適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,950税込¥2,1451巻3日以内出荷従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)44引張接着力(N/cm2)47剪断接着力(N/cm2)58サービス分類オーダー・加工
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニア用
3M(スリーエム)¥729税込¥8021巻当日出荷木材やベニヤ板の接着に特化した木材用。ざらざら面や多孔質部分によくなじむ。用途木材・ベニヤ用仕様木材・ベニヤ用使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ タイル表面用
3M(スリーエム)¥689~税込¥758~1巻当日出荷素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。用途抗菌加工したタイルなどの接着用。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:特殊アクリル系色グレー使用温度範囲(℃)-20~80テープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1.1粘着力(N/10mm)粘着力:30RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF
3M(スリーエム)¥1,850税込¥2,0351巻3日以内出荷従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)30引張接着力(N/cm2)56剪断接着力(N/cm2)80サービス分類オーダー・加工
タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ
ニトムズ¥799税込¥8791巻当日出荷タイルカーペット・PVC製マットのズレ防止に!キレイにはがせる固定テープ。面ファスナーの力でガッチリ固定。床側のテープはキレイに剥がせるので、のり残りで困りません。面ファスナーでくりかえし使える。取り外して洗える!面ファスナーで固定しているので、洗濯したいタイルカーペットだけをはがして洗濯できます。タイルカーペット約25枚分。[使用方法]。1.タイルカーペット裏側中央に、カットしたテープを貼ります。2.はくり紙をはがし、床へ貼り付け、タイルカーペットの上からしっかり押しつけます。※テープ本来の粘着力が得られるまで24時間かかります。※タイルカーペット側は永久粘着で剥がせません。用途カーペット用 固定テープ 両面テープ材質基材/[フック] ポリプロピレン、[ループ ]ポリエチレン・ ポリエステル ・ ポリアミド、粘着剤/ アクリル系、はくり紙 / 紙テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1.5![ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66502811-251114-02.jpg)
ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐水性・耐UV性に優れた、屋内・屋外どちらでも使用できる超強力な両面テープです。耐久性が高く、屋内でも屋外でも高い接着性能を長期間にわたり維持します。クギが使えない場所や素材にクギの代わりに使えます。用途金属、木、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)トラスコ品番699-6576材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系色透明テープ幅(mm)19テープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)0.75
超強力両面テープ 木材・ベニヤ用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥619税込¥6811巻当日出荷ザラザラした合板・木にも使えます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。用途木材、ベニヤなどの接着用。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番460-0744材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系色グレー使用温度範囲(℃)-20~90テープ幅(mm)12テープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1.1粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 15 N/cm特性超強力、両面
強力両面ゲルテープ
エスコ¥2,180税込¥2,3981巻翌日出荷温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に材質水ベースのアクリル微小球接着粒子テープ幅(mm)24テープ長さ(m)1.5芯径(mm)内芯:76.2テープ厚さ(mm)2テープ色:クリア

































![ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66502811-251114-02.jpg)