絞り込み
テープ幅(mm)
- 5
- 3(6)
- 6(6)
- 7(7)
- 8(8)
- 10(153)
- 12(61)
- 15(193)
- 18(8)
- 19(57)
- 20(201)
- 24(6)
- 25(129)
- 30(104)
- 40(37)
- 50(133)
- 60(5)
- 75(17)
- 100(28)
- 200(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.01(1)
- 0.03(1)
- 0.047(1)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.09(4)
- 0.095(1)
- 0.1(3)
- 0.11(2)
- 0.12(2)
- 0.125(2)
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 0.15(2)
- 0.16(4)
- 0.17(1)
- 0.2(6)
- 0.3(2)
- 0.8(3)
- その他(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(5)
- 両面(3)
- 屋外使用可(2)
- 強力(8)
- 柔軟(2)
- 気密(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐候(3)
- 耐寒(2)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(8)
- 耐薬品(2)
- 超強力(3)
用途
固定・仮止め用(5)
多用途(7)
粗面用(2)
車用(4)
電気・電子用(2)
基材
- その他(1)
- アクリル系(6)
- オレフィン系(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(8)
- 布系(14)
- 紙系(5)
テープ長さ(m)
- 2(1)
- 5(3)
- 9(1)
- 10(9)
- 20(18)
- 30(3)
- 50(5)
- 100(3)
2・5・9・10・20・30・50・100
色
クリア(10)
グレー(2)
ブラック(3)
ホワイト(6)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(2)
- 寺岡製作所(15)
- 3M(スリーエム)(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ニチバン(3)
- ニトムズ(3)
- エーモン(1)
- HEIKO(1)
- PARTNER(1)
- ケーイング(1)
モノタロウ・寺岡製作所・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・WAKI(和気産業)・ニチバン・ニトムズ・エーモン・HEIKO・PARTNER・ケーイング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン(49件のレビュー)¥389税込¥4281パック(2巻)当日出荷から3日以内出荷雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材紙
両面テープ 一般用
(178件のレビュー)¥119税込¥1311パック(2巻)当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 事務用 普通粘着タイプ
(38件のレビュー)¥99税込¥1091巻当日出荷ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。用途事務作業、資料作成、提示物などに。材質紙粘着力(N/10mm)4.8
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2巻)ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
3M両面粘着テープ 7108AAD
3M(スリーエム)(152件のレビュー)¥819~税込¥901~1箱(2巻)ほか当日出荷自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
ハイタック両面接着テープ 9708
3M(スリーエム)(54件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(2個)当日出荷接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色黒主なワーク大面材、パーツ
激強力両面テープ マルチ
WAKI(和気産業)(11件のレビュー)¥349税込¥3841巻当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥86税込¥951巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥88税込¥971巻当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
激強力両面テープ 多用途高強度建材用
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙テープ長さ(m)10主な用途固定
ハイタック両面接着テープ9716
3M(スリーエム)(59件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(2巻)当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
ニトムズ(12件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
激強力両面テープ 薄板用
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥329税込¥3621巻当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
両面テープ ナイスタック
ニチバン(1件のレビュー)¥269税込¥2961個(9m)当日出荷から3日以内出荷書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用グリーン購入法適合
強力多用途両面テープ
WAKI(和気産業)¥519税込¥5711個当日出荷から3日以内出荷接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
3M スコッチ 車輌用両面テープ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥559税込¥6151巻当日出荷自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。使用温度範囲(℃)-30~80被着材の素材金属
ゴム用両面テープ NO.775
寺岡製作所(21件のレビュー)¥539税込¥5931巻当日出荷から15日以内出荷各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要) 布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
激強力両面テープ 粗面用
WAKI(和気産業)(10件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷から3日以内出荷薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ブンボックス
ニチバン(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(24巻)当日出荷お得な業務用タイプ。雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。ホルダーは90%、巻芯は100%古紙配合率です。用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などテープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2
フィルム両面テープ NO.767 #50
寺岡製作所(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離可適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(2巻)ほか当日出荷から24日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7642 #25
寺岡製作所(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷から22日以内出荷各種材料に対し高い粘着力を発揮します。 一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。 耐熱性に優れています。用途耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定。 プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。 クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)382.5適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.7565
寺岡製作所(6件のレビュー)¥349税込¥3841巻当日出荷から22日以内出荷寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。用途寒冷地、低温環境での貼り付け用。 紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定。 造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作。 印刷原紙や段ボールのスプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープ NO.7783
寺岡製作所(3件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定。 金属・プラスチックの固定、曲面部の固定。 自動車部材の固定。
不織布両面テープ NO.7560
寺岡製作所¥969税込¥1,0661巻当日出荷から15日以内出荷低温での粘着特性に優れています。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。 コア巻き始め、巻き止め。 低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7070W
寺岡製作所(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷から15日以内出荷薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7643 #12
寺岡製作所(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷から15日以内出荷変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定。 耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)340.2適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.778N
寺岡製作所(3件のレビュー)¥299税込¥3291巻当日出荷から15日以内出荷金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
アクリルフォーム両面テープ NO.7840
寺岡製作所(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷から15日以内出荷強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.707 #4
寺岡製作所(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から22日以内出荷薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
コンタクトテープ
ケーイング¥1,998税込¥2,1981箱(2巻)当日出荷から9日以内出荷薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適用途エンブレム・バイザー等の再接着に材質アクリル厚さ(mm)0.2色透明テープ長さ(m)10
フィルム両面テープ NO.765H #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から15日以内出荷第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の絶縁や固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)235.4再剥離可適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.7075 #4
寺岡製作所(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷から15日以内出荷粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.785W
寺岡製作所¥899税込¥9891巻当日出荷から15日以内出荷ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
プロスペック両面テープ(薄くて強力)
エーモン¥599税込¥6591巻当日出荷薄くて目立たずしっかり固定用途エンブレムの接着に色グレー使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)5基材アクリルフォームテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.2粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥189税込¥2081巻当日出荷柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ