絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・8・9・10・11・15・20・25・30・32.9・33・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 両面テープ

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
1,152件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超透明両面接着シート ニトムズ超透明両面接着シートニトムズ
29,980税込32,978
1セット(100個)
6日以内出荷
透明度が非常に高いフィルムタイプの両面シート
用途透明素材の接着や工作などのトラスコ品番730-8639材質ポリエステル、アクリル系粘着剤寸法(mm)0.1×100×100質量(g)22粘着力(N/20mm)14.2適合用途透明主なワークパーツ
水回り用両面接着シート ニトムズ水回り用両面接着シートニトムズ
269税込296
1セット(2枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
両面接着シートは、手を汚さず、スピーディーに作業できます。 水回り用品をつけかえる時に、ご使用ください。”ピッタイルシート”併用で水のかかる場所やタイル面にもつけられます。
用途ニトムズ粘着応用品をつけかえる時に、その他風呂場や洗面所など水のかかるところに小物を取りつけるときに
VOC対策製品両面テープ NO.7721 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721寺岡製作所
449税込494特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)
用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
紙両面テープ No.5486 マクセル紙両面テープ No.5486マクセル
14,980税込16,478
1ケース(80巻)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着タック(ボールNo.)12保持力(ズレmm)40℃/0.5主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5901 マクセルスーパーブチルテープ No.5901マクセル
31,980税込35,178
1ケース(16巻)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)46引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.5000 マクセルスーパーブチルテープ No.5000マクセル
14,980税込16,478
1ケース(8巻)
10日以内出荷
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ
窓用強弱両面テープ TRUSCO窓用強弱両面テープTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
20mmx5m 超強力両面テープ エスコ20mmx5m 超強力両面テープエスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MD-20粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
15mmx20m 薄型両面テープ エスコ15mmx20m 薄型両面テープエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MF-15厚さ薄手主なワークパーツ
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工
22,980税込25,278
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工
27,980税込30,778
1箱(96巻)ほか
6日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途一般事務用途紙やフィルムのスプライス用軽量プレートの固定仮止め用途基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ3M(スリーエム)
18,980税込20,878
1箱(10巻)
5日以内出荷
低VOCタイプ簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)作業性と圧倒的な性能を両立▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴▼その1強靭な接着力▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
一般用両面テープECO 75×20 ニトムズ一般用両面テープECO 75×20ニトムズ
999税込1,099特価
1巻
当日出荷
寸法(mm×m)75×20
両面粘着シート(PP・PE対応) エスコ両面粘着シート(PP・PE対応)エスコ
1,090税込1,199
1組(4枚)
翌日出荷
PP・PE対応。汎用材の両面テープ。初期接着力にすぐれます。各種素材への接着、PPやPE等のプラスチックの接着に優れます。
材質基材:不織布(レーヨン) 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色(シート)無色半透明サイズ(mm)300×200
両面テープ(クッションフロア用) エスコ両面テープ(クッションフロア用)エスコ
1,430税込1,573
1巻
翌日出荷
クッションフロアやニードルパンチの固定に。薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙幅(mm)50厚さ(mm)0.1長さ(m)20芯径(mm)内芯:76テープ色:透明
一般用両面テープ ND-2330S 日東電工ベースマテリアル一般用両面テープ ND-2330S日東電工ベースマテリアル
29,980税込32,978
1箱(8巻)ほか
10日以内出荷から11日以内出荷
初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。
用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
超強力両面テープ 透明材料用20×4 ニトムズ超強力両面テープ 透明材料用20×4ニトムズ
29,980税込32,978
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 透明材料用20×1.5 ニトムズ超強力両面テープ 透明材料用20×1.5ニトムズ
13,980税込15,378
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 透明材料用15×1.5 ニトムズ超強力両面テープ 透明材料用15×1.5ニトムズ
10,980税込12,078
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 自動車内外装用20×4 ニトムズ超強力両面テープ 自動車内外装用20×4ニトムズ
29,980税込32,978
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 自動車内外装用20×1.5 ニトムズ超強力両面テープ 自動車内外装用20×1.5ニトムズ
13,980税込15,378
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 自動車内外装用15×1.5 ニトムズ超強力両面テープ 自動車内外装用15×1.5ニトムズ
10,980税込12,078
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)20×4 ニトムズ超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)20×4ニトムズ
29,980税込32,978
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)20×10 ニトムズ超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)20×10ニトムズ
85,980税込94,578
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)20×1.5 ニトムズ超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)20×1.5ニトムズ
13,980税込15,378
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)15×1.5 ニトムズ超強力両面テープ 多用途粗面用(薄手)15×1.5ニトムズ
10,980税込12,078
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途粗面用(厚手)20×4 ニトムズ超強力両面テープ 多用途粗面用(厚手)20×4ニトムズ
29,980税込32,978
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途粗面用(厚手)20×10 ニトムズ超強力両面テープ 多用途粗面用(厚手)20×10ニトムズ
85,980税込94,578
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途粗面用(厚手)20×1.5 ニトムズ超強力両面テープ 多用途粗面用(厚手)20×1.5ニトムズ
13,980税込15,378
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)20×4 ニトムズ超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)20×4ニトムズ
29,980税込32,978
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)20×10 ニトムズ超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)20×10ニトムズ
85,980税込94,578
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)20×1.5 ニトムズ超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)20×1.5ニトムズ
13,980税込15,378
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)15×1.5 ニトムズ超強力両面テープ 多用途平滑面用(薄手)15×1.5ニトムズ
10,980税込12,078
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)20×4 ニトムズ超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)20×4ニトムズ
29,980税込32,978
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)20×10 ニトムズ超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)20×10ニトムズ
85,980税込94,578
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)20×1.5 ニトムズ超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)20×1.5ニトムズ
13,980税込15,378
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)15×1.5 ニトムズ超強力両面テープ 多用途平滑面用(厚手)15×1.5ニトムズ
10,980税込12,078
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ プラスチック用20×4 ニトムズ超強力両面テープ プラスチック用20×4ニトムズ
29,980税込32,978
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ プラスチック用20×1.5 ニトムズ超強力両面テープ プラスチック用20×1.5ニトムズ
13,980税込15,378
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ プラスチック用15×1.5 ニトムズ超強力両面テープ プラスチック用15×1.5ニトムズ
10,980税込12,078
1箱(32巻)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ