絞り込み
テープ幅(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 19(1)
  • 25(5)
  • 68(1)
  • 90(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.09(1)
  • 0.12(1)
  • 0.15(2)
  • 0.4(1)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 約0.06(1)
特長
  • 強力(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途掲示用(2)
基材
  • アクリル系(1)
  • 布系(1)
  • 紙系(4)
テープ長さ(m)
  • 9
  • 1(26)
  • 1.2(9)
  • 1.5(36)
  • 2(42)
  • 3(30)
  • 4(29)
  • 5(32)
  • 8(9)
  • 10(154)
  • 11(19)
  • 15(60)
  • 20(192)
  • 25(12)
  • 30(31)
  • 32.9(9)
  • 33(43)
  • 50(134)
  • 54.8(21)
  • 100(11)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチバン(4)
  • メグロ化学(2)
  • 清和産業(1)
  • IVY(1)
モノタロウ・ニチバン・メグロ化学・清和産業・IVY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイスタック両面テープ 強力タイプ ニチバン

    ナイスタック両面テープ 強力タイプ

    ニチバン(27件のレビュー)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
    用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙特性強力
  • 両面テープ 事務用 強力粘着タイプ モノタロウ

    両面テープ 事務用 強力粘着タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。材質粘着力(N/10mm)5.5特性強力
  • 両面テープ ナイスタック ニチバン

    両面テープ ナイスタック

    ニチバン(1件のレビュー)
    239税込263
    1個(9m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用
    グリーン購入法適合
  • 両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ ニチバン

    両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ

    ニチバン(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です はがすことも可能です
    用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などの掲示に。トラスコ品番136-3515
  • 両面テープ ナイスタック弱粘着タイプ ニチバン

    両面テープ ナイスタック弱粘着タイプ

    ニチバン(2件のレビュー)
    429税込472
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    きれいに剥がせるタイプのナイスタック[[(R)]]です。貼り直しができ、はがした後にのりも残りません。画鋲やピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
    用途小型ポスター、連絡、伝言などの仮止め。幅(mm)25長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シーリングテープ メグロ化学

    シーリングテープ

    メグロ化学(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新車形状に近く仕上がりがきれい。 新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。 コーナー・段差もこれ一本で楽々。 作業時間を大幅に短縮。
    用途交換パーツの補修用シーリング剤
  • 強粘着両面テープ 清和産業

    強粘着両面テープ

    清和産業
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ。・携帯にも便利なミニサイズ。・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
    寸法(mm)90×15×100質量(g)約28テープ幅(mm)10テープ長さ(m)9主な用途掲示用特性強力
  • ドレステープ メグロ化学

    ドレステープ

    メグロ化学
    2,898税込3,188
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。 ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
    用途パネル補修用シーリング剤
  • アクリルフォームテープ IVY

    アクリルフォームテープ

    IVY
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    基材は柔軟性に優れた発泡体。強靭な接着力。屋外使用を可能とする耐候性。高い振動吸収性。高いシール性。初期接着性に優れる
    用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用グレー長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ