絞り込み
テープ幅(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(7)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 300(1)
  • カスタマイズ商品(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.83(1)
  • 0.85(1)
  • 1(9)
  • 1.1(2)
  • 1.14(1)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • その他(1)
特長
  • はがせる(7)
  • 両面(7)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(7)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(1)
  • 超強力(6)
  • 透明(1)
  • 防水(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(7)
  • 用途多用途(1)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途車用(1)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(19)
  • ポリエチレン(3)
  • 布系(1)
  • 紙系(1)
テープ長さ(m)
  • 3
  • 1(26)
  • 1.2(9)
  • 1.5(36)
  • 2(42)
  • 4(29)
  • 5(32)
  • 8(9)
  • 9(9)
  • 10(154)
  • 11(19)
  • 15(60)
  • 20(192)
  • 25(12)
  • 30(31)
  • 32.9(9)
  • 33(43)
  • 50(134)
  • 54.8(21)
  • 100(11)
  • 色クリア(11)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(9)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(11)
  • ニトムズ(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • アズワン(1)
  • エーモン(1)
  • コニシ(1)
  • ニチバン(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • JIT(1)
  • ホリコー(1)
  • エスディアイ(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
  • ZATTA(1)
  • HMD WORKS(1)
3M(スリーエム)・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・アズワン・エーモン・コニシ・ニチバン・日本緑十字社・WAKI(和気産業)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・アーテック[学校教材・教育玩具]・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・JIT・ホリコー・エスディアイ・サンキープ(旧:サンユー印刷)・ZATTA・HMD WORKS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
特価
本日8月3日(月)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プロの現場向け3M人気商品特集
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
    用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ

    サンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷
    超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
    用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20
  • 両面粘着テープ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
    用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
  • スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
    用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 不思議なゲルテープ エスディアイ

    不思議なゲルテープ

    エスディアイ(4件のレビュー)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
    用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け材質アクリルゴム幅(mm)30厚さ(mm)2耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
  • AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m アーテック[学校教材・教育玩具]

    AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    546税込601
    1個
    当日出荷
    繰り返し使える自由に貼ってはがせる両面テープ。自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど。材質:テープ:アクリル、表面フィルム:PET。サイズ:30mm幅×3m。セット内容:本体
    用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1クリア基材アクリル、表面フィルム:PETテープ長さ(m)3幅(cm)30主な用途小物や置物、家具の固定特性はがせる、両面
  • 強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム)

    強力両面テープ(防水用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
    用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
  • 超強力両面テープ 透明材料用 ニトムズ

    超強力両面テープ 透明材料用

    ニトムズ(3件のレビュー)
    739税込813特価
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用
    用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着固定に
  • スポンジ用両面テープ WAKI(和気産業)

    スポンジ用両面テープ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    スポンジ用の強力両面テープです。強力な粘着剤で、普通の両面テープではつきにくかったスポンジをはじめ、各種素材によくつきます。初期接着力に優れます。接着できる素材:スポンジ、ウレタンフォーム、フェルト、布、発泡スチロール、紙、金属、プラスチック(一部を除く)、ガラス、木材。接着できない素材:シリコン、フッ素加工面、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル、凹凸面、湿気の多い場所
    用途クッション用スポンジの貼り付け。ウレタンスポンジの貼り付け。吸音材の固定材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、剥離紙・紙管/紙幅(mm)20厚さ(mm)0.12ホワイト使用温度範囲(℃)5~80(貼り付け後)主な用途固定特性強力・両面
  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
    用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
  • 何度も貼ってはがせる両面テープ ZATTA

    何度も貼ってはがせる両面テープ

    ZATTA(3件のレビュー)
    298税込328
    1個
    当日出荷
    自由に貼ってはがせる両面テープです。水洗いで再利用可能です。小物や置物、家具の固定に最適です。
    用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)30特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
  • コアラグリップ両面テープ JIT

    コアラグリップ両面テープ

    JIT(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
    仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。透明使用温度範囲(℃)5~40使用温度(℃)-10~60
  • 【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,970税込2,167
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。幅(mm)5~150長さ(m)3m or 10m絶縁抵抗(MΩ)1.3×108体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012粘着力(N/10mm)27密度(g/cm3)0.9熱伝導率(W/mk)0.09接着力(N/cm)27剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)

    【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

    3M(スリーエム)
    1,968税込2,165
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
  • 剥がせる強力両面テープ 日本緑十字社

    剥がせる強力両面テープ

    日本緑十字社
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    様々な物の固定に。
    材質アクリルクリアテープ幅(mm)30テープ長さ(m)3主な用途固定用特性はがせる、強力、両面
  • 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム)

    【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    4日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    幅(mm)5~150使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600粘着剤アクリル系密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16接着力(N/cm)67粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • はがせる両面テープ壁紙掲示用 ニトムズ

    はがせる両面テープ壁紙掲示用

    ニトムズ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    壁紙用両面テープ。しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。
    用途壁紙のポスター・掲示物の貼り付けに。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番390-5325材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.15質量(g)32長さ(m)3粘着力(N/10mm)(1面)7.2、(2面)2.8
  • 両面テープ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    両面テープ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
    用途その他アクセサリー
  • ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ ニチバン

    ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ

    ニチバン(1件のレビュー)
    689税込758
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
    用途浴室の石けん入れなどの固定。 スチールドアの装飾品の固定。 自動車のモール固定。
  • クリアグリップ両面テープ ホリコー

    クリアグリップ両面テープ

    ホリコー
    719税込791
    1巻
    10日以内出荷
    【重い物もピタッと固定OK!】。壁や天井、デスク裏にも貼れる強力ゲル粘着で、工具や小物もしっかりホールド。浮かせる収納で見た目もスッキリ!ティッシュボックスやゴミ箱、化粧品収納にも大活躍。見せたくない生活感をテープ1本でおしゃれに解決!。【使った後もキレイにはがせる】。ウルトラゲルは剥がし跡が残りにくい特殊素材を使用。壁や家具を傷つけにくく、原状回復もらくらく。貼り付けたものは45度の角度で引っ張るだけで、スッと取り外せます。賃貸でも使いやすいのがうれしいポイント!。【水まわり・車内でも大活躍】。耐熱約70℃で、車内や水まわりでも活躍!。浴室の石けん置きやキッチンの小物固定にも。スマホやメモ帳を車内ダッシュボードにピタッ。濡れても乾かせば繰り返し使えるエコ仕様で、シーンを選ばず大活躍!。【貼りたい場所に困らない工夫】。両サイドに防塵フィルム付きだから、使うまでペタペタしない!。サイドにゴミがつかず、保管も快適。芯の直径もコンパクト設計で、省スペースに収まりやすいのもうれしい。使いやすさへのこだわりが詰まった一本!。【貼って洗って何度も使える】。一度貼ったテープも、水洗いすれば粘着力が復活。乾燥後は再利用可能で、使い方次第で長く活躍します。ジェル素材の柔らかさで、貼り直しもスムーズ。※ご使用環境によっては粘着力が弱まる場合があります。
    透明テープ長さ(m)3
  • 何度も使える はがせる両面テープ HMD WORKS

    何度も使える はがせる両面テープ

    HMD WORKS(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    自由に貼ってはがせる便利な両面テープです。水洗いすれば繰り返し使えるので経済的。小物や置物、家具の固定など、さまざまなシーンで活躍します。
    用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)30特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能
  • ボンド 両面テープハイパワー15 コニシ

    ボンド 両面テープハイパワー15

    コニシ
    259税込285
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
  • 強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m アズワン

    強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m

    アズワン
    1,830税込2,013
    1巻
    当日出荷
    厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
    耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
  • 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム)

    【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930

    3M(スリーエム)
    2,568税込2,825
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)49密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
  • 超多用途両面テープ Mピタテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    超多用途両面テープ Mピタテープ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,298税込2,528
    1巻
    3日以内出荷
    「接着しにくい」を過去に。プロ向けの超強力両面テープです。小巻で使用しやすい3m巻タイプです。3M(TM) VHB(TM) テープ LSE-110WFを使用!圧倒的な接着力、強度、耐久性!。独立発泡フォームによる接合のため、高い接着力とシール性を発揮!。シリコーンやフッ素樹脂加工、剥がれやすい塗装面にも、そのまま貼れます!。スリーエムジャパン製 VHBテープ LSE-110WFを使用。【多用途タイプLSE-110WFについて】3M(TM) VHB(TM) テープは、ネジや溶接を代替可能な超強力両面テープです。幅広い材料に接着、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックにも強力に接着します。簡単施工で、強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外両方で使用可能です。
    用途代表的な素材例:スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗装面、ポリカ、FRP、 ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、ポリプロピレン、モルタル、ベニヤ合板幅(mm)15厚さ(mm)1.1ホワイト長さ(m)3接着剤アクリル系材質(キャリア)アクリルフォーム
  • スコッチ はがせる両面テープ 強力固定 3M(スリーエム)

    スコッチ はがせる両面テープ 強力固定

    3M(スリーエム)
    6,798税込7,478
    1箱(10巻)
    8日以内出荷
    ゲルのように柔らかい透明の両面テープで、しかも取り付けたものをあとからはがすことができる
    用途小物類など軽量物の固定に材質基材:アクリル系、粘着剤:アクリル系
  • プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン

    プロスペック両面テープ(薄くて強力)

    エーモン
    899税込989
    1巻
    3日以内出荷
    長いテープで綺麗に貼れる
    用途ドアモールなどのメッキパーツの接着にグレー使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材発泡ポリマーテープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85粘着剤アクリル系粘着剤特性薄くて強力
  • ACXPLUSスマートボンドテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ
両面テープ