絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 596(1)
  • 1000(1)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.25
  • 0.05(22)
  • 0.09(13)
  • 0.1(42)
  • 0.12(36)
  • 0.13(33)
  • 0.14(36)
  • 0.15(64)
  • 0.16(71)
  • 0.17(22)
  • 0.2(30)
  • 0.4(37)
  • 0.5(34)
  • 0.75(16)
  • 0.8(38)
  • 1(74)
  • 1.1(55)
  • 1.2(25)
  • 2(24)
  • その他(48)
特長
  • はがせる(1)
  • 強力(1)
  • 気密(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(2)
用途
  • 用途多用途(1)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(3)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(3)
テープ長さ(m)
  • 0.15(2)
  • 0.18(1)
  • 0.3(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 20(5)
  • 33(1)
  • 50(1)
  • 54.8(1)
0.15・0.18・0.3・1.5・3・4・10・20・33・50・54.8
  • 色クリア(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(5)
クリア・ブルー・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(7)
  • ニトムズ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ダイヤテックス(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • まつうら工業(1)
3M(スリーエム)・ニトムズ・WAKI(和気産業)・ダイヤテックス・日東電工(旧:Permacel)・まつうら工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
    用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
  • 【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,970税込2,167
    1巻
    3日以内出荷
    接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
    使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。幅(mm)5~150長さ(m)3m or 10m絶縁抵抗(MΩ)1.3×108体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012粘着力(N/10mm)27密度(g/cm3)0.9熱伝導率(W/mk)0.09接着力(N/cm)27剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
  • 建築内装用両面テープ NO.515 ニトムズ

    建築内装用両面テープ NO.515

    ニトムズ
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    低VOCタイプです。 有機溶剤を使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
    用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。主なワークパーツ
  • 多用途厚手強力両面 #515 まつうら工業

    多用途厚手強力両面 #515

    まつうら工業(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚手(0.25mm)タイプの不織布基材両面テープです。
    用途軽量内装材の固定にRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4914 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4914

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
    用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に厚さ(mm)0.25基材アクリルフォーム
  • アクリル系熱伝導性テープ 3M(スリーエム)

    アクリル系熱伝導性テープ

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
    用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。テープ地色熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ WAKI(和気産業)

    VOC抑制タイプ両面接着テープ 厚手タイプ

    WAKI(和気産業)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
    厚さ(mm)0.25長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 建築内装用両面テープNO  .515 ニトムズ

    建築内装用両面テープNO .515

    ニトムズ
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。 有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
    用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。質量(g)225適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
  • VOC抑制タイプ両面接着シート WAKI(和気産業)

    VOC抑制タイプ両面接着シート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
    幅(mm)100厚さ(mm)0.25長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • VHB 接着剤転写テープ F-9473PC 3M(スリーエム)

    VHB 接着剤転写テープ F-9473PC

    3M(スリーエム)
    189,800税込208,780
    1巻
    100日以内出荷
    透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
    用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.25寸法(幅Wmm×長さLm)596×54.8粘着剤アクリル系
  • パイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ

    ダイヤテックス
    53,980税込59,378
    1ケース(30巻)
    当日出荷
    カーペット類の固定用に。厚みが薄く、段差が気にならない。マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい
    用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に幅(mm)50厚さ(mm)0.25ブルー長さ(m)20基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)1面/18.59、2面/7.38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOC両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    86,980税込95,678
    1巻
    翌々日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
    用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 両面粘着テープ ミラクルチチ-25S 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ ミラクルチチ-25S

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(3000個)
    11日以内出荷
    貼るだけ簡単。初期接着に優れ簡単に施工できます。
    用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:のぼり旗の固定。接着する材料、必要な強度などに応じた製品を探せるスマートフォン向けアプリ、『3M 接着接合アプリ』もご用意しております。厚さ(mm)0.25寸法(mm)25×150基材ポリエステル粘着剤アクリル系
  • 両面粘着テープ ミラクルチチ-25L 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ ミラクルチチ-25L

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1箱(5000個)
    11日以内出荷
    貼るだけ簡単。初期接着に優れ簡単に施工できます。
    用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:のぼり旗の固定。接着する材料、必要な強度などに応じた製品を探せるスマートフォン向けアプリ、『3M 接着接合アプリ』もご用意しております。厚さ(mm)0.25寸法(mm)25×180基材ポリエステル粘着剤アクリル系
両面テープ