絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・8・9・10・11・15・20・25・30・32.9・33・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 両面テープ

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
1,151件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ 一般用 ECOWT ケイエヌトレーディング両面テープ 一般用 ECOWTケイエヌトレーディング
13,980税込15,378
1セット(26巻)ほか
3日以内出荷
紙はもちろんのこと、スチレンパネル・プラスチック・銘板・金属板など多用途に使える、一般両面テープです。優れた初期接着性!タック性!薄手なので貼り合わせに目立たない!
用途銘板、金属板、硬質プラスチック板の接着、固定に。紙材料の接着、封緘など。基材不織布粘着剤アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーブチルテープN2 フクビ化学スーパーブチルテープN2フクビ化学
39,980税込43,978
1ケース(16巻)ほか
5日以内出荷
基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5
ナイスタック(TM) テサ(R) パワーストリップ(R) 粘着タブ NWTB-P2N ニチバンナイスタック(TM) テサ(R) パワーストリップ(R) 粘着タブ NWTB-P2Nニチバン
599税込659
1個
翌々日出荷
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。
寸法(mm)15×43備考お徳用パック24枚入
クリアグリップ両面テープ ホリコークリアグリップ両面テープホリコー
719税込791
1巻
5日以内出荷
【重い物もピタッと固定OK!】壁や天井、デスク裏にも貼れる強力ゲル粘着で、工具や小物もしっかりホールド。浮かせる収納で見た目もスッキリ!ティッシュボックスやゴミ箱、化粧品収納にも大活躍。見せたくない生活感をテープ1本でおしゃれに解決!【使った後もキレイにはがせる】ウルトラゲルは剥がし跡が残りにくい特殊素材を使用。壁や家具を傷つけにくく、原状回復もらくらく。貼り付けたものは45度の角度で引っ張るだけで、スッと取り外せます。賃貸でも使いやすいのがうれしいポイント!【水まわり・車内でも大活躍】耐熱約70℃で、車内や水まわりでも活躍!浴室の石けん置きやキッチンの小物固定にも。スマホやメモ帳を車内ダッシュボードにピタッ。濡れても乾かせば繰り返し使えるエコ仕様で、シーンを選ばず大活躍!【貼りたい場所に困らない工夫】両サイドに防塵フィルム付きだから、使うまでペタペタしない!サイドにゴミがつかず、保管も快適。芯の直径もコンパクト設計で、省スペースに収まりやすいのもうれしい。使いやすさへのこだわりが詰まった一本!【貼って洗って何度も使える】一度貼ったテープも、水洗いすれば粘着力が復活。乾燥後は再利用可能で、使い方次第で長く活躍します。ジェル素材の柔らかさで、貼り直しもスムーズ。※ご使用環境によっては粘着力が弱まる場合があります。
透明テープ長さ(m)3
PACプライマー 3M(スリーエム)PACプライマー3M(スリーエム)
36,980税込40,678
1箱(200枚)
8日以内出荷
自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に役立ちます
用途自動車の外装部品への取り付けテープの接着性向上に成分メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル、4,4’-MDI質量(g/枚)3.5
構造用両面接合シート エスコ構造用両面接合シートエスコ
780税込858
1枚
翌日出荷
VHBシート。屋内外用。汎用タイプ。低VOCタイプ。剥離紙(平面紙)付き。高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.8 (剥離紙:0.14)寸法(mm)300×200使用温度範囲(℃)-30~200粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)38色(シート)灰色不透明フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)25
両面テープ・強力 (自動車内装用) エスコ両面テープ・強力 (自動車内装用)エスコ
745税込820
1巻
翌日出荷
クッション性のあるポリエチレンフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。貼りつける場所にクッション性がある場合は、EA944MF-67A(ダッシュボード用)をご使用ください。接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、ポリプロピレン・ポリエチレン、アクリル樹脂、ABS樹脂。接着(使用)できない素材と場所:軟質塩化ビニル、軟質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体。
用途ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に材質ポリエチレンフォーム幅(mm)15厚さ(mm)1長さ(m)1.5芯径(mm)28粘着剤合成ゴム系
両面テープ (クッションフロア用) エスコ両面テープ (クッションフロア用)エスコ
855税込941
1巻
翌々日出荷
薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。屋内用。
用途クッションフロアやニードルパンチの固定に材質ポリプロピレン幅(mm)30厚さ(mm)0.1透明長さ(m)20芯径(mm)76 (3”)粘着剤アクリル系
両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
6,400税込7,040
1巻
翌々日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。
用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に幅(mm)30厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50芯径(mm)76 (3”)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.8
熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB[制御機器]熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色GB[制御機器]
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
熱伝導性に優れた両面テープ 電子部品とヒートシンクの固定に最適な熱伝導性に優れた青色の両面テープです。
厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20熱伝導率(W/mk)1
業務用超強力両面テープ VHB 5925P 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5925P3M(スリーエム)
299,800税込329,780
1巻
103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック長さ(m)33テープ幅(mm)1160基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.64粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 9495LE3M(スリーエム)
739,800税込813,780
1巻
107日以内出荷
任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。ポリプロピレンなどの難接着材料もプライマーレスで接着可能です。
用途ポリプロピレンなどの難接着材料や粉体塗装された塗装面に適し、油面接着性を特徴とします。ゴム・べニアなど様々な材料に適します。厚さ(mm)0.2長さ(m)109テープ幅(mm)1371基材ポリエステル粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 9672LE 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9672LE3M(スリーエム)
41,980税込46,178
1巻
79日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。
用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13長さ(m)54.8テープ幅(mm)406基材なし粘着剤アクリル系
高耐熱接着剤転写テープ 9079 3M(スリーエム)高耐熱接着剤転写テープ 90793M(スリーエム)
78,980税込86,878
1巻
5日以内出荷
3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。転写テープ(基材なし)タイプです。はんだリフロー工程にも耐える耐熱性を有します。
用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。用途:FPCの筐体への固定、補強板固定。厚さ(mm)0.05基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)500×100粘着剤アクリル系
高耐熱両面粘着テープ 9077 3M(スリーエム)高耐熱両面粘着テープ 90773M(スリーエム)
89,980税込98,978
1巻
5日以内出荷
3M(TM) 高耐熱両面粘着テープ9077は、最高260℃の高温環境下で保持力に優れる0.05mm厚の不織布両面粘着テープです。FPCの取り付けや金属への接着に優れています。3M(TM) 薄手両面テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 独自に開発された超高耐熱粘着剤 短時間では280℃の高温に耐えることができ、自動車のエンジンや排気周り、リフローなど様々な過酷な環境に適しています。厚さ(mm)0.15基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)500×100粘着剤アクリル系
ポリイミド基材シリコーン両面粘着テープ 4390 3M(スリーエム)ポリイミド基材シリコーン両面粘着テープ 43903M(スリーエム)
149,800税込164,780
1巻
5日以内出荷
ポリイミド基材にシリコーン粘着剤を塗布した両面テープです。
用途難接着シリコーン材料の固定厚さ(mm)0.08基材ポリイミド寸法(幅Wmm×長さLm)155×25粘着剤シリコーン系
業務用超強力両面テープ VHB 難燃性/UL-94V0タイプ Y-4545-13 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 難燃性/UL-94V0タイプ Y-4545-133M(スリーエム)
299,800税込329,780
1巻
38日以内出荷
3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-0適合の難燃性を付与。
用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33テープ厚さ(mm)1.3粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 難燃性 Y-4981-03 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 難燃性 Y-4981-033M(スリーエム)
149,800税込164,780
1巻
5日以内出荷
3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-2適合の難燃性を付与。
用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。ホワイト基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33テープ厚さ(mm)0.3粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-48253M(スリーエム)
36,980税込40,678
1巻
5日以内出荷から36日以内出荷
高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB シリコーンゴム接着用 Y-49243M(スリーエム)
149,800税込164,780
1箱(20巻)ほか
25日以内出荷から50日以内出荷
シリコーンゴム用。一次面がアクリル系、二次面がシリコーン系粘着剤を塗布。
用途シリコーンスイッチなどの接着に。ホワイト基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系/シリコーン系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-02 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-023M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。
用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.2基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-015 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4914-0153M(スリーエム)
119,800税込131,780
1巻
5日以内出荷から38日以内出荷
作業性と圧倒的な性能を両立 3M(TM) VHB(TM) テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、一般産業など、さまざまな市場で実績があります。
用途一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.15基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1巻
38日以内出荷
透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。透明基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×11テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB LVO-160-BF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LVO-160-BF3M(スリーエム)
189,800税込208,780
1巻
89日以内出荷
3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。
用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)1.6粘着剤ゴム系
業務用超強力両面テープ VHB LVO-110-BF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LVO-110-BF3M(スリーエム)
169,800税込186,780
1巻
81日以内出荷
3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。
用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)1.1粘着剤ゴム系
業務用超強力両面テープ VHB LVO-060-BF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LVO-060-BF3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1巻
108日以内出荷
3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。
用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)584×32.9テープ厚さ(mm)0.6粘着剤ゴム系
業務用超強力両面テープ VHB LSE-160WF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-160WF3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(11巻)ほか
5日以内出荷から75日以内出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-060WF3M(スリーエム)
92,980税込102,278
1箱(11巻)ほか
5日以内出荷から84日以内出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途看板標識、輸送機、家電製品などPPなどの難接着プラスチックが含まれる接着に。基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1箱(11巻)ほか
75日以内出荷から102日以内出荷
高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1箱(11巻)ほか
64日以内出荷から85日以内出荷
高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)0.6粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ3M(スリーエム)
73,980税込81,378
1箱(9巻)ほか
5日以内出荷から103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。ブラック基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5930 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 59303M(スリーエム)
319,800税込351,780
1巻
103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)1168×32.9テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5925 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 59253M(スリーエム)
139,800税込153,780
1巻
93日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)584×32.9テープ厚さ(mm)0.64粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5915P 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5915P3M(スリーエム)
269,800税込296,780
1巻
103日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)584×66テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GP3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1巻
5日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5611N-GF3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1巻
104日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GP3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GF 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5608N-GF3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻
104日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系ライナーはく離フィルム
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-WP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-WP3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1巻
5日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5604N-GP3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1巻
106日以内出荷
金属接着に対応した バリュータイプ、日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。
用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレームの接着、補強材の接着樹脂材の取り付けなどの用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)600×33テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系ライナーはく離紙
両面テープ