絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリイミド・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
1・1.2・1.5・2・3・4・5・8・9・10・11・15・20・25・30・32.9・33・50・54.8・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 両面テープ

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
1,151件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン両面テープ ナイスタック 一般タイプニチバン
4,498税込4,948
1箱(6個)
当日出荷
簡易包装でシュリンクパックを削減できます
用途書類や図面の貼り合わせ。ポスターやカレンダーの掲示。レイアウトや編集作業にトラスコ品番124-6991材質粘着剤/アクリル系基材古紙パルプ配合率40%再生紙特性両面、ミシン目付き、カッター付き
10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)エスコ
2,510税込2,761
1個
当日出荷
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学分子勾配膜基材レス両面テープ共同技研化学(1件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。
用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ボンドキッチンパネルテープS コニシボンドキッチンパネルテープSコニシ(2件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
超強力両面テープはがし エーモン超強力両面テープはがしエーモン
459税込505
1個
当日出荷
挿すだけで接着部が浮いてカンタンにはがせる 両面テープはがし剤との併用で作業効率アップ 切れにくい高強度な糸でエンブレムもはがす
用途両面テープやエンブレムはがしにセット内容ストレートヘラ×1、アングルヘラ×1、高強度ライン(50cm)×1ヘラサイズ(mm)全長141×幅20×厚さ6
多用途超強力両面テープ ボンド商事多用途超強力両面テープボンド商事
799税込879
1巻
当日出荷
硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合幅(mm)15主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合特性超強力/両面
スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 多用途3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用エーモン
399税込439
1個
当日出荷
車外用振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに幅(mm)75厚さ(mm)2使用可能温度範囲-30~200℃テープ長さ(mm)140
SSテープ コニシSSテープコニシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
屋外凸凹面の接着に最適な超強力両面テープ。
用途モルタル、金属、硬質プラスチックなどの強力接着に。幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5被着材の素材金属
シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m 日東電工シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m日東電工
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。 2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用トラスコ品番474-2427材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.085クリア長さ(m)20引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面)粘着力4.2N/10mm
3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用 3M(スリーエム)3M スコッチ 着脱自在両面シート 固定用3M(スリーエム)
799税込879
1パック(2枚)
当日出荷
キノコ状ステム(突起)をかみ合わせることにより着脱できるオス・メスのないシート状ファスナーです。普段は固定し時々はずしたいものの固定に適しています。
テープ幅(mm)20テープ長さ(mm)75テープ厚さ(mm)3.5トラスコ品番542-3261材質ポリオレフィン粘着剤アクリル系主な用途固定用
フィルム両面テープ NO.707 #4 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.707 #4寺岡製作所(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から10日以内出荷
薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
ハンディカット透明両面テープ ニトムズハンディカット透明両面テープニトムズ(2件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
透明薄手で目立たず、カット性に優れています。 POP貼付、ガラスやアクリル面への装飾にお使い下さい。
厚さ薄手粘着力(N/10mm)6.95適合用途透明主なワークパーツ
ナイスタック 布・手芸工作用 ニチバンナイスタック 布・手芸工作用ニチバン(2件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
手芸をはじめ、布地や衣類の仮止めに。強力粘着
用途布・紙・プラスチック・木材用
ゴム固定用両面テープ 日東電工ゴム固定用両面テープ日東電工
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15ブラック長さ(m)50粘着力(N/10mm)(1面)10.2、(2面)5.8RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム)【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-49503M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,263税込2,489
1巻
4日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600粘着剤アクリル系密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16接着力(N/cm)67粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
ナイスタック しっかり貼れてはがせるタイプ ニチバンナイスタック しっかり貼れてはがせるタイプニチバン
249税込274
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
建築内装用両面テープ NO.515 ニトムズ建築内装用両面テープ NO.515ニトムズ
929税込1,022
1巻
当日出荷
低VOCタイプです。 有機溶剤を使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。主なワークパーツ
超強力両面テープ塩ビ用厚手(箱) ニトムズ超強力両面テープ塩ビ用厚手(箱)ニトムズ
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
塩化ビニル素材にもしっかり接着。 低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。質量(g)140厚さ厚手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
プライマー メグロ化学プライマーメグロ化学
1,898税込2,088
1本(420mL)
当日出荷
シーリングテープ専用密着剤。シーリングテープの密着力を向上させる。
仕様溶剤系塗料(エアゾール)主成分アクリル系樹脂他社品番インレット品番:041018主なワークパーツ
ボンドWF101 テープ コニシボンドWF101 テープコニシ
4,198税込4,618
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
両面テープNo.800 ニチバン両面テープNo.800ニチバン
299税込329
1巻
3日以内出荷
ニチバン両面テープはホーム・オフィスでの一般用途から、自動車、電気、住宅関連、印刷等の産業分野における仮止め、接着固定等の接合ニーズに対応し活躍しております。
用途金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止め厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材不織布粘着剤アクリル系保持力(mm)Ⅰ面:0.4(25×25)Ⅱ面:0.4(25×25)粘着力(N/10mm)Ⅰ面:7.44Ⅱ面:7.31剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)70
プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着) エーモンプロスペック両面テープEXTRA(最強粘着)エーモン
599税込659
1枚
当日出荷
車内・車外・材質を問わず接着できる
用途PP・PEへの接着に使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)75基材アクリルフォームテープ長さ(m)0.14テープ厚さ(mm)1.6粘着剤アクリル系粘着剤特性最強粘着
ゴム固定用両面接着テープ WAKI(和気産業)ゴム固定用両面接着テープWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します
厚さ(mm)0.15長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
1,857税込2,043
1巻
3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所(3件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.70821 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.70821 #25寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から13日以内出荷
両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。
用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途透明テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J  透明タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.0透明長さ(m)10基材アクリルフォーム粘着力(N/cm)40使用環境屋内・屋外主な用途固定・補修・隙間シーリング特性両面・屋内外使用関連資料(1.55MB)
細~い紙両面テープ SWAN細~い紙両面テープSWAN
84税込92
1巻
当日出荷
3mmの細幅の両面テープ。ラッピングやアルバム作成、工作などの細かな部分に便利です。
材質不織布幅(mm)3クリア長さ(m)20被着材の素材
ナイスタック 耐水タイプ 両面テープ ニチバンナイスタック 耐水タイプ 両面テープニチバン(1件のレビュー)
689税込758
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。 はく離紙を外したテープの色は黒です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れなどの固定。 スチールドアの装飾品の固定。 自動車のモール固定。
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 コニシボンド ボンド両面テーププレミアム多用途コニシ(3件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
多用途使用可能温度-20℃~+81℃屋内外OK弾力性振動吸収
用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
スリオン 紙両面粘着テープ 5460 マクセルスリオン 紙両面粘着テープ 5460マクセル(2件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1長さ(m)33粘着力(N/cm)44使用環境屋内・屋外
細切り両面接着テープ ドラパス細切り両面接着テープドラパス(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
各種デザインワークや建築模型などの細かい作業に威力を発揮します。
長さ(m)20特性両面グリーンマーク認定
住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。
用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5
BD強力ボード用両面テープ ボンド商事BD強力ボード用両面テープボンド商事
1,798税込1,978
1パック(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
初期接着、冬季の低温接着に優れています
用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め幅(mm)20厚さ(mm)1.1長さ(m)10主な用途石膏ボード、ケイカル板、キッチンパネル、合板と下地材との仮止め特性両面
ループカーペット用マヂックステッカー マサル工業ループカーペット用マヂックステッカーマサル工業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(30枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●片面がゴム系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。●ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。●使用の目安は1mに対して3 ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。用途:ループカーペットやタイルカーペット上への、ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタ等の固定
テープ長さ(m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
両面接着テープNO.535A 日東電工両面接着テープNO.535A日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12クリア粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手) エスコ20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
両面テープ