絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 1.1(2)
テープ幅(mm)
- カスタマイズ商品(5)
テープ長さ(m)
- 1.5
- 3(5)
- 10(25)
- 11(13)
- 20(1)
- 32(2)
- 32.9(7)
- 33(36)
- 50(1)
- 54.8(1)
- 66(2)
特長
- 両面(2)
- 強力(3)
- 耐候(3)
用途
固定・仮止め用(3)
基材
- アクリル系(4)
アクリル系
色
クリア(2)
グレー(1)
ホワイト(2)
クリア・グレー・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(5)
3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(5)
オーダー・加工
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
両面テープ :「VHB」の検索結果
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,881税込¥2,0691巻3日以内出荷接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06粘着力(N/10mm)25密度(g/cm3)1剥離紙色緑適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF
3M(スリーエム)¥1,850税込¥2,0351巻3日以内出荷従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)30引張接着力(N/cm2)56剪断接着力(N/cm2)80サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
3M(スリーエム)¥1,881税込¥2,0691巻3日以内出荷接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07粘着力(N/10mm)40剥離紙色緑適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ
3M(スリーエム)¥1,780税込¥1,9581巻3日以内出荷GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150色灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,950税込¥2,1451巻3日以内出荷従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)44引張接着力(N/cm2)47剪断接着力(N/cm2)58サービス分類オーダー・加工