絞り込み
適合テープ幅(mm)
  • 24
  • 5~20(1)
  • 5~25(2)
  • 7~50(2)
  • 13~80(1)
  • 13~150(3)
  • 20~80(2)
  • 25(2)
  • 38~90(1)
  • 50(16)
  • 60(2)
  • 80(2)
適合テープ外径(Φmm)
  • 135(2)
  • 170(1)
質量(g)
  • 1000~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
ブランド
  • エクト(2)
  • ニチバン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動テープカッターとは、設定した長さにテープをカット、送り出しまでを自動で行う電動機器です。カット長さ設定は1mm単位、5mm単位など機種により違いがあります。様々な粘着テープの使用を想定していますが、適合するテープの幅、厚み・硬さには制限があり確認が必要。電源は、AC100Vで供給するタイプと乾電池タイプがあり、両方で使用できる製品もあります。簡易梱包や小規模生産など手作業を伴う現場では、大幅な作業効率の向上が見込めるため有用です。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合テープ幅(mm)」から絞り込む
5~25(2)
7~50(2)
13~150(3)
20~80(2)
24
25(2)
38~90(1)
50(16)
60(2)
80(2)
  • 電動テープカッター エクト

    電動テープカッター

    エクト(14件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
    用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
  • 電子テープカッター(ダブルセンサー仕様) エクト

    電子テープカッター(ダブルセンサー仕様)

    エクト(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    欠品中
    粘着テープ 2 巻の並列使用に対応。(同じ素材で同等の巻き量のテープをセットすることが 条件。) 最大幅24mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの 横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自 動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方 が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
    付属品取扱説明書、シリコンオイル、ダブルリール仕様推奨作業:中適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-24×2巻電源AC100本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170

『テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります

電動テープカッター