電動テープカッターとは、設定した長さにテープをカット、送り出しまでを自動で行う電動機器です。カット長さ設定は1mm単位、5mm単位など機種により違いがあります。様々な粘着テープの使用を想定していますが、適合するテープの幅、厚み・硬さには制限があり確認が必要。電源は、AC100Vで供給するタイプと乾電池タイプがあり、両方で使用できる製品もあります。簡易梱包や小規模生産など手作業を伴う現場では、大幅な作業効率の向上が見込めるため有用です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合テープ幅(mm)から絞り込む
  • 電動テープカッター エクト

    電動テープカッター

    エクト(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷
    セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
  • 剥離ローラーホルダーユニット エクト

    剥離ローラーホルダーユニット

    エクト(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合M-1000/MS-1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
    用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
  • テープディスペンサー ヤエス軽工業

    テープディスペンサー

    ヤエス軽工業(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
    付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など材質ABS樹脂質量(kg)1.6電源AC100V・50/60Hz・25Wテープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3本体寸法(mm)奥行213本体寸法(mm)幅116本体高さ(mm)140ヒューズ2A(ACインレット内蔵)テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合)テープ長さ設定範囲(mm)5~999RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。
    仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付トラスコ品番289-9655質量(kg)2.6電源AC100V消費電力18W本体寸法(mm)奥行249使用テープ幅(mm)7~50表示桁数最大3(テープ長さ)本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)30~999
  • 50mm用 ラベルディスペンサー エスコ

    50mm用 ラベルディスペンサー

    エスコ(2件のレビュー)
    3,760税込4,136
    1個
    当日出荷
    付属品芯内径38mm以下用アダプター付適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)エスコ品番EA944N-15材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)85×225×110本体寸法(mm)奥行225本体寸法(mm)幅85本体高さ(mm)110
  • 電子テープカッター(ダブルセンサー仕様) エクト

    電子テープカッター(ダブルセンサー仕様)

    エクト(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    粘着テープ 2 巻の並列使用に対応。(同じ素材で同等の巻き量のテープをセットすることが 条件。) 最大幅24mm、自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの 横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自 動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方 が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
    仕様推奨作業:中付属品取扱説明書、シリコンオイル、ダブルリール適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)7-24×2巻電源AC100本体寸法(mm)奥行245寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)20-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170

テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります

電動テープカッター